AMERICAN LOCK Hengelås med tastatur


filtre
Kroppsfarge: Sølv , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstil: rektangulær , Farge: Sølv , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: Tastet annerledes , Taster: Nei , Antall nøkler: 2 , Antall pinner: 5 , Sikkerhetsnivå: høy sikkerhet , Sjakkelbredde: 3 / 4 " , Form: rektangulær
StilModellSjakeltypeKroppens tykkelseKroppsbreddeværbestandighetFornybarSjakkelkonfigurasjonSjakkel Dia.SjakkelhøydePris (eks. mva)
A
A5202
Utvidet3 / 4 "1.75 "KorrosjonsbestandigJaUtvidet5 / 16 "3"474NOK
B
A5102
Utvidet3 / 4 "1.5 "KorrosjonsbestandigJaUtvidet1 / 4 "3"428NOK
C
A5200
Åpen3 / 4 "1.75 "Overlegen korrosjonsbestandighetJaÅpen5 / 16 "1.125 "433NOK
D
A5100
Åpen3 / 4 "1.5 "KorrosjonsbestandigJaÅpen1 / 4 "1"381NOK
E
A50
Åpen7 / 8 "2"KorrosjonsbestandigNeiÅpen3 / 8 "1.125 "362NOK

Hengelås med tastatur

American Lock-nøkkelhengelåser bruker forskjellige nøkler for å åpne den avtakbare låsen for å forhindre tyveri og hærverk i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene kommer med stål/rustfritt stålkonstruksjon med en forkrommet finish for maksimal motstand mot skjæring, saging og korrosjon. De har en herdet metallsjakkel som vikles rundt stifter, løkker, kjeder eller andre låseelementer før de kobles inn i låsen. Disse hengelåsene kommer videre integrert med en 5-pinners låsemekanisme med flere unike nøkkelmønstre og er tilgjengelige i utvidede og åpne sjakler på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?