HAYWARD SV-serie magnetventil


filtre
Spole kabinett: vanntett , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "kanal , Hz: 50 , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 4 , Drift: Direkte skuespiller , Orifice Dia.: 3 / 64 " , Total bredde: 3" , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 110 VAC
StilModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Total høydeTotal lengdeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A
SV20100STV
CPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 785 NOK
A
SV20050STV
CPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 127 NOK
A
SV20075STV
CPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 132 NOK
A
SV20050STE
CPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 843 NOK
A
SV20075STE
CPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 850 NOK
A
SV20100STE
CPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM8 500 NOK
A
SV10075STV
PVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton7 514 NOK
A
SV10050STV
PVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton5 555 NOK
A
SV10050STE
PVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 459 NOK
B
SV10075STE
PVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 348 NOK
A
SV10100STE
PVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM7 912 NOK
A
SV10100STV
PVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 330 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?