A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 3.25 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: Rustfritt stål , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 2,073 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Bakflens , Stempelmateriale: Aluminum Alloy , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 1 / 2 "PT , Rod Dia.: 1" , Stang trådlengde: 1.125 " , Stang trådstørrelse: 3/4 "-16 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Rustfritt stål , Rørmateriale: Rustfritt stål