Pneumatiske sylindre

filtre

SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende runde luftsylindere, nesefeste, 1-1/16 tommers borediameter

StilModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris (eks. mva)
A5MMH0-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"548NOK
A5MMH1-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"591NOK
A5MMH2-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"633NOK
A5MMH3-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi8.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"672NOK
A5MMH4-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"710NOK
B1.06DXPSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"992NOK
B1.06DXPSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF1"150NOK
B1.06DXPSRD03.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"880NOK
B1.06DXPSRD04.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi6.910 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF3"880NOK
B1.06DSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"834NOK
B1.06DSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"834NOK
B1.06DXPSRD05.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi7.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF4"880NOK
BOSTON GEAR -

Stempelstangsylindere, rund kropp, Single Action

StilModellPris (eks. mva)
AE25-08NX1-10201 763NOK
RFQ
BE25-08NC1-10101 893NOK
RFQ
BOSTON GEAR -

Stempelstangsylindere, rund kropp, dobbeltvirkende

StilModellPris (eks. mva)
AE25-15DC1-10504 596NOK
RFQ
BE25-10DC1-10502 676NOK
RFQ
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A6CZW93.57 "1"483NOK
A6CZX04.57 "2"84NOK
A6CZX15.57 "3"543NOK
A6CZX26.57 "4"509NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VEF28.625 "2"13 751NOK
A5VEF612.625 "6"14 613NOK
A5VEF713.625 "7"14 613NOK
A5VEF814.625 "8"14 613NOK
A5YCF614.625 "8"14 985NOK
A5YCF715.625 "9"14 985NOK
A5YCG220.625 "14 "16 126NOK
A5VEG521.625 "15 "15 890NOK
A5VEG723.625 "17 "17 048NOK
A5YCG927.625 "21 "18 292NOK
A5VEH228.625 "22 "18 088NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ZEJ33"1"361NOK
A5ZEJ44"2"422NOK
A5ZEJ55"3"483NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A6DAA711.37 "3"3 011NOK
A6DAA812.37 "4"3 096NOK
A6DAA913.37 "5"3 182NOK
A6CPV214.37 "6"3 336NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "773NOK
A0.56DXPSRD01.004.03 "1"773NOK
A0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "773NOK
A0.56DXPSRD04.007.03 "4"773NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VMU69.687 "1"4 605NOK
A5VMU710.187 "1.5 "4 605NOK
A5VMU810.687 "2"4 605NOK
A5VMU911.187 "2.5 "4 605NOK
A5VMV011.687 "3"4 605NOK
A5VNL611.687 "3"5 501NOK
A5VMV112.187 "3.5 "4 605NOK
A5VMV212.687 "4"4 605NOK
A5VNL812.687 "4"5 501NOK
A5VMV313.687 "5"5 053NOK
A5VNL913.687 "5"5 239NOK
A5VNN014.687 "6"5 788NOK
A5VMV414.687 "6"5 053NOK
A5VMV515.687 "7"5 053NOK
A5VNN115.687 "7"5 438NOK
A5VMV616.687 "8"5 053NOK
A5VMV717.687 "9"4 923NOK
A5VNN418.687 "10 "6 204NOK
A5VMV818.687 "10 "5 437NOK
A5VMV919.687 "11 "5 436NOK
A5VNN620.687 "12 "6 204NOK
A5VMW020.687 "12 "5 437NOK
A5VMW121.687 "13 "5 819NOK
A5VNN923.687 "15 "5 649NOK
A5VMW424.687 "16 "5 819NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5YCN31.565 "1 / 4 "1 428NOK
A5YCN52.065 "3 / 4 "1 428NOK
A5YCV22.695 "1 / 2 "1 780NOK
A5YCV32.945 "3 / 4 "1 780NOK
A5YCV43.195 "1"1 780NOK
A5YCN73.315 "2"1 569NOK
A5YCV54.195 "2"1 850NOK
A5YCV65.195 "3"1 963NOK
A5YCN95.315 "4"1 794NOK
A5YCV76.195 "4"2 075NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende rund luftsylinder, dreiefeste, 1-1/16" borediameter

StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ZEE35.62 "1"589NOK
A5ZEE46.62 "2"631NOK
A5ZEE57.62 "3"673NOK
A5ZEE79.62 "5"749NOK
B5ZEE810.62 "6"791NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A1.06DXPSRDM01.005.78 "1"168NOK
A1.06DSRDM02.006.62 "2"871NOK
A1.06DXPSRDM02.006.78 "2"973NOK
A1.06DXPSRDM03.007.78 "3"973NOK
A1.06DSRDM04.008.62 "4"939NOK
A1.06DSRDM05.009.62 "5"974NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ZEG72.31 "1 / 2 "293NOK
A5ZEG92.81 "1"313NOK
A5ZEH03.31 "1.5 "339NOK
A5ZEH13.81 "2"371NOK
A5ZEH46.81 "5"543NOK
A5ZEH57.81 "6"600NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A6CRA87.41 "2"1 351NOK
A6CRA98.41 "3"1 445NOK
SPEEDAIRE -

Enkeltvirkende rund luftsylinder, nesefeste, 1-1/4" borediameter

StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ZEJ94.41 "1"654NOK
A5ZEK05.410 "2"748NOK
A5ZEK16.41 "3"825NOK
B5ZEA09.75 "5"1 017NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VML28.187 "1"3 118NOK
A5VML38.687 "1.5 "3 118NOK
A5VML49.187 "2"3 118NOK
A5VML59.687 "2.5 "3 118NOK
A5VML610.187 "3"3 118NOK
A5VNG010.187 "3"3 777NOK
A5VNG211.187 "4"3 777NOK
A5VML811.187 "4"3 118NOK
A5VNG312.187 "5"3 933NOK
A5VML912.187 "5"3 422NOK
A5VMN013.187 "6"3 137NOK
A5VNG413.187 "6"3 933NOK
A5VMN114.187 "7"3 203NOK
A5VNG514.187 "7"3 687NOK
A5VMN215.187 "8"3 422NOK
A5VNG615.187 "8"3 933NOK
A5VNG716.187 "9"4 221NOK
A5VMN316.187 "9"3 709NOK
A5VMN417.187 "10 "3 402NOK
A5VNG817.187 "10 "4 221NOK
A5VNG918.187 "11 "4 221NOK
A5VMN619.187 "12 "3 709NOK
A5VMN720.187 "13 "4 061NOK
A5VNH221.187 "14 "4 573NOK
A5VMN821.187 "14 "3 668NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende kompakt luftsylinder, basismontering, 1-1/16" borediameter

StilModellSylindertypeTotal lengdeRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A5YKK3Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "859NOK
A5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"938NOK
B5YDC8Kompakt5.38 "1 / 4 "3"1 587NOK
B5YDC6Kompakt3.380 "1 / 4 "1"1 453NOK
B5YDC3Kompakt2.63 "1 / 4 "1 / 4 "1 453NOK
B5ÅÅÅ9Kompakt3.76 "1 / 4 "2"1 492NOK
B5ÅÅÅ7Kompakt2.51 "1 / 4 "3 / 4 "1 295NOK
B5ÅÅÅ6Kompakt2.26 "1 / 4 "1 / 2 "1 295NOK
A5YCT5Kompakt4.88 "1 / 2 "3"1 053NOK
A5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "938NOK
A5YKK8Kompakt5"1 / 2 "4"1 028NOK
A5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "938NOK
B5YDC5Kompakt3.13 "1 / 4 "3 / 4 "1 453NOK
B5YCZ1Kompakt5.76 "1 / 4 "4"1 492NOK
B5ÅÅÅ8Kompakt2.76 "1 / 4 "1"1 295NOK
A5YCT6Kompakt5.88 "1 / 2 "4"1 111NOK
A5YCT4Kompakt3.880 "1 / 2 "2"996NOK
A5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "938NOK
B5YDC9Kompakt6.38 "1 / 4 "4"1 587NOK
A5YKK5Rund kompakt2"1 / 2 "1"859NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5PEU614.375 "8.5 "13 781NOK
A5PEV518.875 "13 "15 682NOK
A5PEV619.375 "13.5 "15 682NOK
A5PEW925.88 "20 "16 662NOK
A5PEX528.875 "23 "18 256NOK
A5TEH729.88 "24 "18 256NOK
A5TEH629.375 "23.5 "18 256NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ÅÅÅ94.75 "1"4 522NOK
A5YAZ16.75 "3"4 522NOK
A5YAZ27.75 "4"4 522NOK
A5YAZ38.75 "5"4 522NOK
A5VEA88.75 "5"3 445NOK
A5VEA99.75 "6"4 039NOK
A5YAZ49.75 "6"4 977NOK
A5VEC111.75 "8"4 039NOK
A5YAZ813.75 "10 "4 977NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A6CZZ49.13 "2"1 411NOK
A6CZZ611.13 "4"1 523NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A1.25DXPSR03.008.870 "3"1 018NOK
A6CZZ09.87 "4"1 038NOK
12...910

Pneumatiske sylindre

Pneumatiske sylindre er egnet for å flytte både lette og tunge mekaniske enheter, i en bestemt retning, ved hjelp av trykkluft. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av enkelt- og dobbeltvirkende Parker, Speedaire og Velvac pneumatiske sylindre ideelle for operasjoner som involverer både lineær og rotasjonsbevegelse. Speedaire luftsylindere designet for å tåle høye temperaturer, fuktighet, smøremidler og løsemidler og er kompatible for bruk med Bimba, Norgren og SMC sylindere, eller de som ikke krever magnetiske følerstempler. Disse enhetene har hoder og hette laget av en solid aluminiumsstang for å sikre strukturell stivhet og lettvektskrav, samtidig og lar monteringssett brukes sammen uten å forstyrre strekkstangen.
Pneumatiske sylindre fra Parker har en kropp i rustfritt stål med ikke-reparerbar konstruksjon og justerbare putealternativer, i begge ender, for håndtering av tøff industriell mishandling. Disse sylindrene har presisjonsstempler i aluminium og en gjenget Loctite (for låsing og forsegling) design som gir en lekkasjesikker og holdbar service. Velg fra et bredt utvalg av disse pneumatiske sylindrene tilgjengelig i 100, 145 og 200 psi driftstrykk og anodisert aluminium, rustfritt stål og aluminium konstruksjonsvarianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?