Støtte for vedlikeholdsarbeid

filtre

ENERPAC -

Arbeidsstøtte

StilModellDimensjon EDimensjon ADimensjon BDimensjon FDimensjon H1Dimensjon H2Dimensjon MDimensjon U1Pris (eks. mva)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-5 909NOK
BWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 107NOK
CWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-6 679NOK
DWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 026NOK
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "5 804NOK
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 434NOK
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "10 611NOK
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 038NOK
VULCAN HART -

Støtte, gassmanifold

StilModellPris (eks. mva)
A00-420561-000011 209NOK
RFQ
B00-420562-00001233NOK
RFQ
VULCAN HART -

Støtte, manifoldbase

ModellSakPris (eks. mva)
00-497119-00001AP4GPH183NOK
Se detaljer

Støtte for vedlikeholdsarbeid

Hydrauliske arbeidsstøtter er designet for å feste inventar for å holde arbeidsstykker sikkert under testing og maskinering og på samlebånd og øke bearbeidingsnøyaktigheten ved å minimere nedbøyning. Raptor Supplies tilbyr disse støttene fra merker som Enerpac og Vulcan Hart. De gir motstand mot klemmetrykk og installeres direkte i hele armaturet eller under klemmemekanismen for å støtte arbeidsstykket fra den motsatte siden av bearbeidingsoperasjonen. Velg mellom et bredt spekter av disse arbeidsstøttene, tilgjengelig i manifoldmonteringstype, slik at flere støtter kan installeres i nærheten / gjenget karosseritype som kan justeres i henhold til bekvemmeligheten og nedre flensmonteringsvarianter som røres direkte på flensen uten festehull.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?