Sikkerhetsalarmer og advarsler | Norge

Sikkerhetsalarmer og advarsler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Alarm, hørbar, lavtrykk, 0 - 15 psig, 1/4 tommers størrelse
Varenummer: CF3BWH
Modell: 936-1325-015
6 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hørbart signalhorn med trompet, 108 db ved 1m, 100 Hz tonefrekvens, kontinuerlig tone
Varenummer: CV6TAR
Modell: 57105255
8 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bell, 3-6VDC, 6-8VAC, 1A vurdering
Varenummer: CF4LDQ
Modell: 740
Se detaljer
Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC
Varenummer: AE4GJJ
Modell: EGC-HDVMH
1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
kontroll Panel
Varenummer: CT3XTD
Modell: GEM-P1632
1 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kanaldetektorkontroller, 230V
EDWARDS SIGNALING

Kanaldetektorkontroller, 230V

Varenummer: AA8AMX
Modell: SD-CJ
1 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Exit Door Alarm, Anodized Duranodic, Horn, Variable, Non-Handed
Varenummer: CP3NAK
Modell: EAX-500W GRÅ W-CYL
7 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Brannalarmstasjon
EDWARDS SIGNALING

Brannalarmstasjon

Varenummer: CF4PWM
Modell: K-279B-1110
Se detaljer
Metallkledd pansret kabel, 6 leder, 18 Awg
Varenummer: CG6HTB
Modell: 67791502
Se detaljer
Strømadapter for mobillåsutstyr, 9 tommers lengde, 5 tommers bredde, 2 tommers høyde
Varenummer: CP3QNL
Modell: DS525
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Midlertidig merke 1 dag rød / hvit - pakke med 500
Varenummer: AD2QUL
Modell: 95681
3 895 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Armbånd Lilla nummerert - Pakke med 500 stk
Varenummer: AD2QWB
Modell: 95098
1 139 NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...4344

Sikkerhetsalarmer og advarsler

Sikkerhetsalarmer og advarsler er systemer designet for å varsle enkeltpersoner eller myndigheter om potensielle sikkerhetstrusler eller brudd. De spiller en avgjørende rolle i å beskytte arbeidende fagfolk i produksjonsanlegg, varehus og kommersielle arbeidsområder. Disse alarmene kan oppdage uautorisert inntreden, innbrudd, brann, karbonmonoksidlekkasjer eller nødsituasjoner. Når de er utløst, sender de ut høye sirener, sender signaler til overvåkingssentraler eller varsler nødetatene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?