VESTIL SBRL-serien spredebjelkerulleløftere


filtre
Vedleggstype: Kjede Hoist , Farge: Blå , Kontroll: Håndbok , Lengde på seil: 4 ft. , Løfteseil Materiale: polyester , Materiale: Stål , Min. Rullelengde: 2 ft. , Antall løfteseil: 2 , Anbefalt løftemekanisme: Heise , Breddejusteringer: 4"
StilModellMaks. RullelengdeKausjonshøydeKjernestang Dia.BreddeHøydeInkludererLengdeLøfteseil Rett løftekapasitetPris (eks. mva)
A
SBRL-25
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.5"3200 lbs.17 424 NOK
RFQ
B
SBRL-40
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.5"3200 lbs.21 217 NOK
RFQ
C
SBRL-80
8 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 4,000 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 96" maks.108 3 / 4 "4000 lbs.29 423 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?