VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7YJX Modell: SBRL-80
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 423 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRulleløfter
VedleggstypeKjede Hoist
Kausjonshøyde2 3 / 4 "
Kausjonsbredde2 3 / 4 "
Kapasitet8,000 lbs.
FARGEBlå
KontrollHåndbok
Kjernestang Dia.2 3 / 4 "
Høyde20.94 "
Inkluderer(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 4,000 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 96" maks.
Lengde108 3 / 4 "
Lengde på seil4 ft.
Materiale for løfteseilpolyester
Løfteseil Rett løftekapasitet4000 lbs.
Lastekapasitet8000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Rullelengde8 ft.
MåleenheterHVER
Min. Rullelengde2 ft.
Antall løfteseil2
Anbefalt løftemekanismeHeise
Bredde5"
Inkrementer for breddejustering4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 234
Skipets høyde (cm)55.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)281.94
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RullelengdeKausjonshøydeKjernestang Dia.BreddeHøydeInkludererLengdeLøfteseil Rett løftekapasitetPris
VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 Lb. Kapasitet | AG7YJV SBRL-256 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.5"3200 lbs.17 424 NOK
VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapasitet | AG7YJW SBRL-406 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.5"3200 lbs.21 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Kapasitet
29 423 NOK / enhet