VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7YJW Modell: SBRL-40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 217 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRulleløfter
VedleggstypeKjede Hoist
Kausjonshøyde2 1 / 2 "
Kausjonsbredde2 1 / 2 "
Kapasitet4,000 lbs.
FARGEBlå
KontrollHåndbok
Kjernestang Dia.2 1 / 2 "
Høyde20.69 "
Inkluderer(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.
Lengde5"
Lengde på seil4 ft.
Materiale for løfteseilpolyester
Løfteseil Rett løftekapasitet3200 lbs.
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Rullelengde6 ft.
MåleenheterHVER
Min. Rullelengde2 ft.
Antall løfteseil2
Anbefalt løftemekanismeHeise
Bredde88 "
Inkrementer for breddejustering4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)52.55
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)223.52
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RullelengdeKausjonshøydeKjernestang Dia.BreddeHøydeInkludererLengdeLøfteseil Rett løftekapasitetPris
VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 Lb. Kapasitet | AG7YJV SBRL-256 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 3,200 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 72" maks.5"3200 lbs.17 424 NOK
RFQ
VESTIL SBRL-80 Spreder Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Kapasitet | AG7YJX SBRL-808 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 fot løfteseil i polyester, løfteseil er vurdert til 4,000 lbs. Rett løftekapasitet, justeringer hver 4", 24" min. til 96" maks.108 3 / 4 "4000 lbs.29 423 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapasitet
21 217 NOK / enhet