Gaffeltrucker og gaffeltrucker | Norge

Gaffeltrucker og gaffeltruckutstyr

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Forlengelse, 11 tommers størrelse
Varenummer: CE8XHY
Modell: PRE11
13 614 NOK / enhet
Se detaljer
Forlengelse, 3/4 x 3/4 tommers størrelse
Varenummer: CE8WVW
Modell: 67805
1 178 NOK / enhet
Se detaljer
Gaffelforlengelse, svart par, 63 tommers lengde x 5 tommers bredde
Varenummer: AG7RYA
Modell: FE-5-63-BK
5 090 NOK / enhet
Se detaljer
Gaffeltuppbeskytter, tynn, gul
Varenummer: CE3DKB
Modell: FPU-TN-45-YL
1 324 NOK / enhet
Se detaljer
Gaffeltruckbom, 4000 pund Maks. Kapasitet
Varenummer: CJ2FWF
Modell: 60JC94
17 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gaffeltruckgaffel 36 tommers lengde 3000 lb. PR
Varenummer: AG9DRH
Modell: 16TA27607
6 580 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Gaffelmontert trommelhåndterer, 1500 lbs. Kapasitet, 15 x 18 x 35 tommer Størrelse
Varenummer: CL6VXW
Modell: 2-CM-FTA-BC
Se detaljer
Høytliggende bom, blå/gul teleskop, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel
Varenummer: AG7VUL
Modell: LM-HRT-4-36
41 694 NOK / enhet
Se detaljer
Gaffelforlengelse med pin-stil, størrelse 108 x 8 tommer
Varenummer: CE3DFE
Modell: FE-8-108-P
10 078 NOK / enhet
Se detaljer
Erstatningsbørste 48 tommers bredde 8 tommers høyde
Varenummer: AF3RDX
Modell: VBK-048
3 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Superlift forlengelse, 8 tommer dybde, 18 tommer høyde
Varenummer: CE8XJE
Modell: SLJE818
34 298 NOK / enhet
Se detaljer
Teleskopisk Shorty Lift Boom, blå/gul, 8000 Lb. Kapasitet
Varenummer: AG7VVR
Modell: LMS-EBT-46-8
27 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...4243

Gaffeltrucker og gaffeltruckutstyr

Gaffeltrucker brukes sammen med gaffeltruckutstyr for lasting, lossing og transport av ekstremt tunge gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse gaffeltruckredskapene fra merker som Caldwell, Dayton, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Little Giant og Vestil. Gaffeltruckene har en ergonomisk design som kan styres enten med spaker eller med elektriske aktuatorer med små fingerspaker for kontroll. Dette utstyret kommer med en elektrisk drevet gaffelplattform, festet foran, og kan heves og senkes for å løfte eller flytte en last. Gaffeltruckfestene sikrer færre arbeidstimer uten at føreren må forlate setet for å gjøre justeringer. Vi tilbyr også plattformer for å håndtere forhøyninger på arbeidsplasser og gaffeltruckforlengelser som gir ekstra lengde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?