Gaffeltruck og tilbehør for tilbehør

filtre

Gaffeltrucker brukes i ulike bransjer for flytting av tunge materialer og utstyr. De er utstyrt med et sett med gafler som enkelt kan løfte og flytte paller, kasser og annet...Les mer

VESTIL -

SPB-serien gaffelmonterte snøplogblader

StilModellPlogbreddeMaks. GaffelbreddeMaks. GaffellengdeLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ASPB-5486 ft.--72 "72 "18 "107 886NOK
RFQ
BSPB-7486 ft.--72 "72 "21.56 "108 874NOK
RFQ
CSPB-7567 ft.--72 "84 "18 "112 095NOK
RFQ
DSPB-5567 ft.--72 "84 "18 "111 021NOK
RFQ
VESTIL -

LTS-serien lastebilseter

Vestil LTS-serien lastebilseter gir optimal kroppsstøtte for individuelle førere, noe som sikrer komfort og sikkerhet. De brukes til å erstatte slitte eller ødelagte seter, og sikrer et effektivt og ergonomisk arbeidsområde for gaffeltruckførere. Disse setene har ergonomisk design for optimal kroppsstøtte og førerkomfort under langvarig bruk. De har vinyl / klutmateriale for ekstra holdbarhet og enkelt vedlikehold, og sikrer en komfortabel sitteoverflate for operatørene. Disse setene har en sikkerhetssetebryter for økte sikkerhetstiltak på arbeidsplassen. De kommer med et uttrekkbart sikkerhetsbelte for å sikre føreren i setet for et ekstra lag med beskyttelse. Disse setene har videre et Ergo-Turn-system som tillater jevn dreiebevegelse for føreren og krom hoftestøtter for å stabilisere føreren.

StilModellHøydeLengdeMaterialeMin. Justert høydeSetelengdeSetebreddeBreddePris (eks. mva)
ALTS-C4"4.5 "Plast, klut4"4.5 "4.5 "4.5 "5 296NOK
BLTS-V7"19 "Plast, vinyl7"19 "21.5 "21.5 "4 896NOK
VESTIL -

H-DAMP-serien trykkkompenserte strømningskontroller

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AH-DAMP-44000 lbs.13 757NOK
BH-DAMP-66000 lbs.18 283NOK
JUSTRITE -

Individuelt sikrede gasssylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35228(2) 12 "800 lbs.9 274NOK
B35232(4) 12 "1200 lbs.13 270NOK
C35234(6) 12 "1800 lbs.15 234NOK
IDEAL -

rekvisitter

StilModellPris (eks. mva)
A70-1020422NOK
B70-1030443NOK
JUSTRITE -

Gasssylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeStroppstilVektkapasitetPris (eks. mva)
A35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinett ISkrallebinding - 1 per side4000 lbs.38 754NOK
RFQ
B35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSkrallebinding3600 lbs.22 851NOK
C35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSkrallebinding6000 lbs.24 589NOK
VESTIL -

LM-HP-serien krokplater

StilModellKapasitetHøydeHook TypePris (eks. mva)
ALM-HP4-R4000 lbs.12.13 "Rigid2 419NOK
BLM-HP4-S4000 lbs.13.63 "Sving2 548NOK
CLM-HP6-S6000 lbs.15 "Sving3 034NOK
CUSHMAN -

Tuggere

StilModellSakPris (eks. mva)
A662554Tugger204 279NOK
B628521Lagerkjøretøy166 648NOK
C671548Lagerkjøretøy276 629NOK
D671549Lagerkjøretøy277 966NOK
E628520Lagerkjøretøy142 553NOK
GRAINGER -

Tuggere

StilModellSakPris (eks. mva)
AE-TUG-ABMHBall2 627NOK
BE-TUG-10Lue59 485NOK
CE-TUG-20Lue71 578NOK
DE-TUG-MCLAElektrisk4 046NOK
EE-TUG-ADSHElektrisk3 784NOK
FE-TUG-SABHElektrisk3 645NOK
GE-TUG-PINHpin2 085NOK
HE-TUG-MMTugger6 003NOK
IDEAL -

Plast

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A60-5411-U2 136NOK 1
B70-1074-CP2 691NOK 5
C70-1064-CP3 367NOK 4
D70-1063-CP3 412NOK 4
E70-1072-CP2 689NOK 5
F60-5412-U2 174NOK 1
G70-1073-CP2 666NOK 5
H70-1062-CP3 367NOK 4
I70-1070-CP2 666NOK 5
J70-1071-CP2 665NOK 5
K70-1061-CP3 369NOK 4
JUSTRITE -

Endelastede gassylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35210(6) 9 "2400 lbs.18 040NOK
B35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.23 920NOK
A35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 lbs.17 372NOK
C35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 lbs.20 312NOK
VESTIL -

LTSD-serien gaffeltruckseter

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ALTSD-C4"4.5 "Plast, klut4.5 "10 823NOK
BLTSD-V12 "20.5 "Plast, vinyl23 "10 737NOK
VESTIL -

FCB-serien gaffeltruck støtfangere

StilModellFARGEGaffeltruck klassePris (eks. mva)
AFCB-818-CR3Svart, GulKlasse III3 090NOK
RFQ
BFCB-818-CR4Svart, GulKlasse IV4 107NOK
RFQ
CFCB-818GulKlasse II2 188NOK
VESTIL -

vekter

StilModellKapasitetFARGEHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
ASPB-N-WT450 lbs.Blå14.13 "Gaffelmontert snøplogtilbehør24.19 "31.25 "8 173NOK
BSPB-CB500 lbs.Gul14 "Gaffelmontert snøplogbladtilbehør25 "25 "12 899NOK
VALLEY CRAFT -

Gaffeltruckvedlegg

Valley Craft gaffeltrucktilbehør er designet for å sikkert løfte tromler, fat, paller, last og utstyr (opptil 800 lb). Barrel Hawk-stroppeutstyret har 2 tommer brede nylonstropper med skrallestrammere for en sikker vikling rundt trommer med en diameter på opptil 24 tommer. Valley Craft gaffeltruck løftebjelker er ideelle for flerbruksvogner. Gaffelene foldes opp i rammen for kompakt oppbevaring.

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
AF85261A0Gaffeltruck løftebjelkeFlate3 327NOK
RFQ
BF85264A7Gaffeltruck løftebjelkeTransmission3 327NOK
RFQ
CF64657A7Gaffeltruckfeste-5 332NOK
RFQ
DF80234B6Gaffeltruckfeste-1 657NOK
RFQ
StilModellSakPris (eks. mva)
A16TA30026Gaffeltruck sikkerhetsbelte737NOK
AMQ0087Premium gaffeltruck sikkerhetsbelte1 129NOK
GRAINGER -

Gaffeltruck Seter

StilModellSakPris (eks. mva)
A16TA30004Gaffeltruck Sete5 340NOK
B16TA30050Premium gaffeltruck sete10 921NOK
VESTIL -

Hjulbase for selvdumpende beholder, stål

ModellSakPris (eks. mva)
HOP-CASTER-BASEAG7UGE19 514 NOK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Kuppelspeil, plast, svart

ModellSakPris (eks. mva)
70-1130CR4KNJ956NOK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Guide Light, Plastic, Black

ModellSakPris (eks. mva)
60-5414-UCR4KLZ2 141 NOK
VESTIL -

Skyveboks, gaffeltruck snøplog, med sider

ModellSakPris (eks. mva)
SPB-P-72CE4QVL56 770 NOK
Se detaljer

Gaffeltruck og tilbehør for tilbehør

Gaffeltrucker brukes med gaffeltilbehør for lasting / lossing / transport av laster fra 300 til 6600 lb. Raptor Supplies tilbyr gaffeltrucker og gaffelfeste fra merker som B & P Manufacturing, Genie, Grainger, Justrite, Valley Craft og Vestil. Gaffeltruckutstyr som sylindre og bommer lar brukere flytte spoler, tepper og rør. Vi tilbyr gaffeltruckforlengelser for å gi utvidet rekkevidde. Vestile SPB-serien gaffeltruckmonterte snøplogblader brukes til å fjerne is og snø fra utendørs overflater og har tripfjærer for skadesikring. De er tilgjengelige i bredder på 72 og 84 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg justere vinkelen på snøskjæret mens jeg brøyter?

Vestil snøblader tilbyr enkel vinkling og backgrade-funksjoner som tillater enkel justering i forskjellige retninger og optimal ytelse i forskjellige vinkler.

Hvordan vedlikeholde brøytebladet?

  • Før du bruker bladet, sørg for at det ikke er sprekker eller andre skader.
  • Etter bruk, rengjør bladet og bruk en rusthemmer (hvis nødvendig).
  • Kontroller også at bladet er forvrengt eller bøyd etter hver bruk.

Er Justrite pallereoler korrosjonsbestandige?

Justrite pallereoler har utvendig pulverlakk som beskytter stativet mot korrosjon, og den strukturerte finishen på pallen gir en sklisikker overflate.

Hva er hensikten med en støtfangerbeskyttelse i pallegafler?

Hver sylinder hviler mot en eksklusiv støtfangerbeskyttelse som griper sylinderen og minimerer skade på sylinderen og stativet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?