Gaffeltruck Arbeidsplattformer

filtre

VESTIL -

Arbeidsplattformer i WP-serien, dobbel sidedørinngang

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterFARGEInngangsstilPris (eks. mva)
AWP-3636-DD1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør12 426NOK
BWP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør30 753NOK
CWP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør15 977NOK
DWP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør28 650NOK
EWP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør16 049NOK
FWP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør17 352NOK
GWP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør13 716NOK
HWP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør19 686NOK
VESTIL -

Arbeidsplattformer i WP-serien, inngang med enkel sidedør

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterFARGEInngangsstilPris (eks. mva)
AWP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør12 112NOK
BWP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør13 329NOK
CWP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør28 249NOK
DWP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør15 520NOK
EWP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør18 869NOK
FWP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør15 548NOK
GWP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør16 836NOK
HWP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør31 569NOK
VESTIL -

WP-FD-serien nedfellbare arbeidsplattformer

StilModellUtvidet skjermhøyde bakHøydeHøy rygghøydePris (eks. mva)
AWP-3737-FD70 "81.25 "70 "18 139NOK
RFQ
BWP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "22 133NOK
VESTIL -

WP-400 Series Linearizer elektriske arbeidsplattformer

StilModellHøydeOperasjonStrømkildePris (eks. mva)
AWP-400-AC-115V AC lineær aktuator-36 009NOK
BWP-400-DC33 "(1)12V DC lineær aktuatorElektrisk trådløs36 009NOK
CWP-400-LUFT34.25 "FabrikkluftPneumatisk36 009NOK
VESTIL -

WP-serien flermannsarbeidsplattformer

StilModellKapasitetPlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
AWP-40721200 lbs.72 "72 "67 622NOK
RFQ
BWP-40961500 lbs.96 "96 "71 762NOK
CWP-401201800 lbs.120 "120 "82 342NOK
DAYTON -

Gaffeltruck Arbeidsplattform

Dayton gaffeltrucker er designet for bruk med høyløftende gaffeltrucker for å gjøre det mulig for operatører å jobbe i høye høyder. Disse arbeidsplattformene har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for styrke og seighet for å håndtere belastninger opp til 1000 lb. De har anti-skli perforert slitebane for å la skitt, væske og andre glatte stoffer lett renne gjennom de små hullene, noe som sikrer sikkerhet. Disse enhetene inkluderer videre et bakrekkverk, doble dører, rekkverk og en sikkerhetsstropp for å beskytte brukeren mot potensielle farer mens plattformene heves/senkes. Velg fra en rekke av disse gaffeltruckarbeidsplattformene, tilgjengelig i 36, 37 og 48 tommers plattformlengder.

StilModellBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A5UEW036 "36 "36 "36 "12 987NOK
B5UEW336 "36 "36 "36 "17 061NOK
C5UEW637 "37 "37 "37 "20 355NOK
A5UEW148 "36 "48 "36 "9 951NOK
B5UEW548 "48 "48 "48 "13 788NOK
A5UEW248 "48 "48 "48 "19 912NOK
B5UEW448 "36 "48 "36 "9 854NOK
StilModellMontert / UmontertBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
AFD-OC-SUmontert36 "36 "36 "36 "14 111NOK
AFD-40-48-SUmontert40 "48 "40 "48 "17 236NOK
AFD-48-C-SUmontert48 "36 "48 "36 "15 676NOK
AFD-OC-KDUmontert36 "36 "36 "36 "11 774NOK
AFD-48-C-KDUmontert48 "36 "48 "36 "12 439NOK
AFD-40-48-KDUmontert40 "48 "40 "48 "14 389NOK
StilModellPris (eks. mva)
APPH404840 374NOK
APPC404840 498NOK
APPR404840 374NOK
WESCO -

Caster erstatningssett

ModellSakPris (eks. mva)
272572AG8EEJ1 147 NOK
WESCO -

Sammenleggbar vedlikeholdsplattform, kapasitet på 4000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
272571AG7KRG13 337 NOK
RFQ
NEW AGE -

Gaffeltruck Order Picking Cart Aluminium 12 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
98852RAE9QFZ111 407 NOK
RFQ

Gaffeltruck Arbeidsplattformer

Gaffeltruckarbeidsplattformer er designet for å gjøre det mulig for en arbeider å takle jobber i høyhus. Disse arbeidsplattformene er sikkert festet til gaflene og kan heves eller senkes ved hjelp av gaffeltrucken. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av gaffeltruck arbeidsplattformer fra merker som Ballymore, Dayton, New Age, Vestil og Wesco. Elektriske arbeidsplattformer fra Vestile har en elektrisk lineær aktuator som gjør det mulig for operatøren å heve eller senke plattformen til et optimalt nivå. Disse arbeidsplattformene leveres med en 24 V, håndholdt trykknappkontroll på en 6 fot ledning. Ballymore gaffeltruck arbeidsplattformer har robust stålkonstruksjon for å tilby maksimal styrke og en sklisikre plattform som sikrer sikker drift. De er utstyrt med svingbare hjul på basen for å tillate enkel plassering og en sikker oransje pulverlakkfinish som er synlig på avstand. Disse gaffeltruckarbeidsplattformene er tilgjengelige i en maksimal bredde på 48 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?