CALDWELL PB-60-PLB teleskopisk presisjonsløftegaffelbom | AD4CDY 41D509

CALDWELL PB-60-PLB Teleskopisk presisjonsløftegaffelbom

Vare: AD4CDY Modell: PB-60-PLBKryssreferanse: 41D509
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

264 314 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk presisjonsløftende gaffeltruckbom
FARGEGul
Krokåpning1.36 "
Horisontal rekkeviddeLøftekrok 7 ft til 12 ft, Boom Hook 3ft. til 6 fot
Maks. Kapasitet6000 lb.
Lagringshøyde28-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lommeavstand (22-1 / 2 ")
    • Brukbar gaffellommehøyde (2-1 / 2 ")
    • Brukbar gaffellommerbredde (7-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL PB-60-PLB Teleskopisk presisjonsløftegaffelbom
264 314 NOK / enhet