Caldwell produserer under-kroken løfteløsninger for romfarts-, marine-, jernbane-, bil- og produksjonsindustrien. Caldwell-katalogen omfatter et bredt spekter av netting- og legeringskjettingstropper, løfte- og spredebjelker, klemmer, gripere og tang, i tillegg til palle-, glass-, plate- og spoleløftere. Caldwell spredebjelker hjelpe kranførere med å løfte tung last ved å fordele lasten over flere punkter. De kan håndtere opptil 40 tonn (4000 kg) last og er mye brukt i konstruksjon og transport. Caldwell portalkraner tilbys i faste og justerbare varianter med stål/aluminiumskonstruksjon, med en maksimal lastekapasitet på 16000 lb (7257 kg). Caldwell gaffeltrucktilbehør, som bommer, gaffeldeksler, enkeltgaffelkroker, ståltrommelgripere, flere rørløftere, krokbjelker og porta-plattformer, er designet for å øke allsidigheten til gaffeltrucker som brukes i varehus, distribusjonssentre, byggeplasser, resirkulering verft og skipsverft. Raptor Supplies er en pålitelig Caldwell-selger.