Gassfyrte kanalovner

filtre

GOODMAN -

Oppstrømsovn, naturgass

DAYTON -

Innendørs kanalovner, BtuH -inngang 150000

Dayton innendørs kanalovner gir oppvarmingsløsninger i innendørs områder, for eksempel kommersielle, industrielle og boligområder. Disse kanalovnene er drevet av et gassdrivstoff og gir øyeblikkelig brenning med direkte gnisttenningsteknologi, og produserer en maksimal varmeeffekt på 150000 1389 BtuH. De har åpen forbrenning med direkte gnistteknologi for effektiv oppvarming og en vifte som gir en luftstrøm på 37 CFM. Dayton gassfyrte kanalovner er utstyrt med aluminisert stål konstruert clamshell varmeveksler og vifte tidsforsinkelsesfunksjon for å hindre uforbrent drivstoff/gass fra å spre seg rundt. Ovnene kan lett nås gjennom bunnen for rengjøring og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg innendørs kanalovner, tilgjengelig i 40 og XNUMX tommers dybder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeSpenningPris (eks. mva)
A6RJV937 "37.75 "12037 066NOK
B6RJW637 "37.75 "115V AC32 483NOK
B6RJX337 "37.75 "12037 066NOK
A6RJV237 "37.75 "12032 899NOK
C6RJY740 "36 "12057 241NOK
C6RJY040 "36 "12053 669NOK
DAYTON -

Innendørs kanalovner, BtuH -inngang 300000

Dayton innendørs kanalovner gir ideelt oppvarmingsløsninger i innendørsrom, som kommersielle, industrielle og boligområder. Disse kanalovnene bruker gassbrensel og gir øyeblikkelig forbrenning. De har direkte gnisttenningsteknologi, som produserer en maksimal varmeeffekt på 300000 37 BtuH. De har også åpen forbrenning med direkte gnistteknologi for effektiv oppvarming. Disse ovnene kan lett nås gjennom bunnen for enkel rengjøring. Velg fra et bredt utvalg av innendørs kanalovner, tilgjengelig i 40 og XNUMX tommers dybder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJV537 "37.75 "46 560NOK
A6RJW237 "37.75 "58 450NOK
B6RJW937 "37.75 "46 560NOK
B6RJX637 "37.75 "57 708NOK
C6RJY340 "36 "70 555NOK
C6RJZ040 "36 "76 503NOK
DAYTON -

Innendørs kanalovner, BtuH -inngang 350000

Dayton gassfyrte kanalovner er designet for å varme opp kommersielle, industrielle og boligområder. Disse gassfyrte kanalovnene er i stand til å utveksle store mengder varme med varmevekslere i clamshell-stil, og gir en inngangskapasitet på 350000 37 BtuH. De er ETL-sertifisert, og gir sikker drift med avanserte sikkerhetsfunksjoner. Direkte gnisttenner gir åpen forbrenning og varmevekslere i aluminium i stål gir effektiv varmeveksling. Velg fra et bredt utvalg av innendørs kanalovner, tilgjengelig i 40 og XNUMX tommer Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJW337 "37.75 "62 301NOK
B6RJX037 "37.75 "49 281NOK
A6RJV637 "37.75 "49 646NOK
B6RJX737 "37.75 "61 841NOK
C6RJY440 "36 "74 098NOK
C6RJZ140 "36 "85 389NOK
DAYTON -

Gassfyrte kanalovner, BtuH -inngang 400000

Dayton gassfyrte kanalovner gir kunstig varme for oppvarming av kommersielle rom. Disse innendørs kanalovnene er koblet til en naturgassledning og har en strømventil for å avtrekke røyk. Ovnene kan heve temperaturen med 30 grader F ved å gi en inngang på 400000 37 BtuH. Disse innendørsovnene med åpen forbrenning har direkte gnistenning for øyeblikkelig brenning av drivstoff. Velg fra et bredt utvalg av disse gassovnene, tilgjengelig i 40 og XNUMX-tommers dybder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJX137 "37.75 "53 497NOK
A6RJX837 "37.75 "65 719NOK
B6RJV737 "37.75 "54 185NOK
B6RJW437 "37.75 "65 234NOK
C6RJY540 "36 "79 084NOK
C6RJZ240 "36 "87 132NOK
DAYTON -

Gassfyrt kanalovn, ovnstype Kraftventilert

Dayton gassfyrte kanalovner er designet for å varme opp enorme kommersielle bygninger. Disse ovnene festes til en naturgassledning og brukes som komponenter i et eksisterende varme-, makeup- og varme-/kjølesystem. Den genererte luften varmes opp når den passerer gjennom ovnen som deretter dispenseres av systemets kanalsystem. Velg fra en rekke av disse kanalovnene, tilgjengelig i 37 og 40 tommers dybder.

StilModellBtuH-utgangDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJV4180,00037 "37.75 "39 589NOK
A6RJW1180,00037 "37.75 "46 193NOK
B6RJW8180,00037 "37.75 "39 589NOK
B6RJX5180,00037 "37.75 "46 535NOK
C6RJY9200,00040 "36 "72 177NOK
C6RJY2200,00040 "36 "65 007NOK
DAYTON -

Gassfyrte kanalovner

Dayton gassfyrte kanalovner varmer opp store kommersielle bygninger, som kontorer, skoler og butikker. De festes til en naturgassledning og brukes som komponenter i et eksisterende oppvarmings-, varme-/kjøle- eller makeup-system. Velg fra en rekke av disse gassfyrte kanalovnene, tilgjengelig i 37 og 40 tommers dybder.

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJV137 "37.75 "30 192NOK
B6RJW537 "37.75 "30 416NOK
A6RJV837 "37.75 "34 188NOK
B6RJX237 "37.75 "34 188NOK
C6RJX940 "36 "45 981NOK
C6RJY640 "36 "49 067NOK
DAYTON -

Innendørs kanalovner, BtuH -inngang 200000

Dayton gassfyrte kanalovner er drevet ventilert innendørs oppvarmingsutstyr, designet for å varme opp kommersielle, industrielle og boligområder. Disse gassfyrte kanalovnene utveksler en stor mengde varme med varmevekslere i clamshell-stil, og gir en inngangskapasitet på 200000 4938 BtuH. De er ETL-sertifisert for sikker drift med ekstra sikkerhetsfunksjoner. Dayton innendørs kanalovner er utstyrt med en direkte gnisttenner for åpen forbrenning og en vifte for fordeling av oppvarmet luft med en strømningshastighet på 37 CFM. Disse aluminiserte stålkonstruerte primærvarmevekslerne gir effektiv varmeveksling. Velg fra et bredt utvalg av disse innendørs kanalovnene, tilgjengelig i 40 og XNUMX tommers dybder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A6RJV337 "37.75 "35 085NOK
B6RJW737 "37.75 "35 535NOK
A6RJW037 "37.75 "41 103NOK
B6RJX437 "37.75 "41 103NOK
C6RJY140 "36 "58 821NOK
C6RJY840 "36 "63 907NOK
GOODMAN -

Gassovner for boliger, naturgass

StilModellPris (eks. mva)
AGM9S961005CN27 747NOK
BGM9S800804BN15 302NOK
BGM9S800603AN13 803NOK
BGM9S801005CN17 043NOK
GOODMAN -

Oppstrømsovn, naturgass, 80000 inngangs Btuh, 64000 Output Btuh

ModellSakPris (eks. mva)
GMES800804BNCE9CUF-
RFQ

Gassfyrte kanalovner

Gassfyrte kanalovner er ideelle for oppvarming av store kommersielle områder og gir termisk ledningsevne ved hjelp av gravitasjonsventilasjon. Disse Dayton innendørs kanalovner leveres med primærvarmevekslere i aluminisert stål for å lette varmeoverføring og sirkulere den varme luften gjennom kanalene med innendørs blåsmotorer. De har et direkte gnisttenningssystem som genererer en høyspenningsladning og buer over tennpluggen; derved antennes drivstoff / luftblandingen direkte i ovnssystemet. Velg mellom et stort utvalg av disse kanalovnene som er tilgjengelige i luftstrømshastigheter fra 2469 til 9877 CFM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?