Måle- og layoutverktøy | Norge

Måle- og oppsettverktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Klasse X Go pinnemåler, 0.3546 tommer diameter, 0.00004 tommers toleranse
Varenummer: BG8NCX
Modell: 141135460
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klasse X Go pinnemåler, 0.8789 tommer diameter, 0.00006 tommers toleranse
Varenummer: BG8ZAU
Modell: 141187890
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.1614 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse
Varenummer: BG9EGX
Modell: 141216140
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Class ZZ Pin Gage, NoGo (Minus).26 mm, Black Guard
Varenummer: BG7VYX
Modell: 912200260
49NOK / enhet
Se detaljer
Go Standard gjengepluggmåler, M33.0-3.50 6H Lh
Varenummer: BH2MZQ
Modell: 302571010
1 743 NOK / enhet
Se detaljer
Go/NoGo reversibel montering, M6.0-1.00 6H
Varenummer: BH2NPK
Modell: 312117530
1 410 NOK / enhet
Se detaljer
NIVÅ OG VERKTØY Digitalt nivå, 0 til 90, 24 tommers lengde
Varenummer: CR6BGX
Modell: 5700-2400D
4 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
NoGo STI Gage, 7/16-14 Unc, 3B
Varenummer: BH2NZB
Modell: 321136530
630NOK / enhet
Se detaljer
Utenfor fast skjøteskiveområde 18 tommer
Varenummer: AD3QDV
Modell: 40L724
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pin Gage, minus, klasse ZZ, 10.94 mm
Varenummer: BG7GQK
Modell: 112210940
52NOK / enhet
Se detaljer
Pin Gage, Plus, klasse ZZ, 0.485
Varenummer: BG6XDH
Modell: 111148500
36NOK / enhet
Se detaljer
Thread Plug Gage, #6-40 UNF, Not Go Member 2B, Bright
Varenummer: CN7QNB
Modell: 094026PS
1 057 NOK / enhet
Se detaljer
12...26992700

Måle- og oppsettverktøy

Raptor Supplies gir deg pålitelige og nøyaktige måleverktøy som gir deg perfekt vinkelmåling, trådinnstillinger og presise dimensjoner på gjenstander, både inne og ute. Radiusmåler og dybdemåler kan hjelpe deg med å få spesifikke og definerte målinger av kurver og spor eller til og med hele lengden. Også å måle trekanter, fasinger og trappemålere kan hjelpe deg med å bygge nøyaktige kvadratiske hjørner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?