Gaffeltruck løftebjelker og kroker

filtre

Gaffeltrucker er ideelle for bevegelse av tunge materialer og utstyr. De har et sett med gafler som enkelt kan løfte og flytte paller og kasser fra ett sted til et annet. Raptor...Les mer

VESTIL -

S-FORK Series Heisekroker

StilModellKapasitetGaffellommebreddeGaffellommehøydeHook TypeFARGEPris (eks. mva)
AS-FORK-4-AT4000 lbs.--Drei enkelt autospenningGul3 620NOK
BS-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Enkelt stivtSølv1 731NOK
CS-FORK-4/6-SL4000 lbs.--Enkelt svivelSølv1 846NOK
VESTIL -

D-FORK-serien Heisekroker

StilModellKapasitetGaffellommehøydeGaffellommebreddeGaffellommesenterHook TypePris (eks. mva)
AD-FORK-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dobbel stiv3 264NOK
RFQ
BD-FORK-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dobbelt svivel3 292NOK
CD-FORK-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Dobbelt svivel5 697NOK
LIFTOMATIC -

Gaffelmonterte bjelker og kroker

StilModellSak
AFTB-10Gaffeltruck løftebjelke
RFQ
BFMBL-WHGaffeltruck løftebjelke
RFQ
CFMBLGaffeltruck løftebjelke
RFQ
DFTB-1Gaffeltruck løftebjelke
RFQ
EFTB-3Gaffeltruck løftebjelke
RFQ
FFMH6600Gaffeltruck løftekrok
RFQ
GFMH6600-SCGaffeltruck løftekrok
RFQ
HFTBS-1Gaffeltruck løftekrok
RFQ
IFMH6600-LSGaffeltruck løftekrok
RFQ
CALDWELL -

Dobbel krok gaffeltruckbjelke

StilModellGaffel lommestørrelseLastekapasitetPris (eks. mva)
A15-2-20S2-1 / 2 "H x 20" W4000 lb.15 801NOK
B15-5-24S2-1 / 2 "H x 24" W10,000 lb.24 960NOK
StilModellGaffel lommestørrelsePris (eks. mva)
A5S-1 1/2-44-1 / 2 "W2 811NOK
A5S-1 1/2-55-1 / 2 "W2 948NOK
A5S-1 1/2-66-1 / 2 "W3 221NOK
CALDWELL -

Enkel krok gaffeltruck bjelke

StilModellGaffel lommestørrelseKrokåpningLastekapasitetStilPris (eks. mva)
A10S-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok9 829NOK
B10F-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, fast krok8 098NOK
B10F-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok11 293NOK
C10S-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok12 446NOK
D10F-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok12 761NOK
E10S-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok16 191NOK
F10S-10-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "20,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok45 529NOK
F10S-15-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "30,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok57 006NOK
F10S-7.5-364-1 / 2 "H x 36" W2-7 / 32 "15,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok39 608NOK
G10F-10-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "20,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok33 089NOK
G10F-15-364-1 / 2 "H x 36" W2-13 / 32 "30,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok35 526NOK
G10F-7.5-364-1 / 2 "H x 36" W2-7 / 32 "15,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok29 738NOK
CALDWELL -

Tallerkenløftere

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APL-510,000 kg111 661NOK
RFQ
APL-1020,000 kg125 025NOK
APPROVED VENDOR -

Gaffeltruck løftekrok

StilModellGaffel lommestørrelseLastekapasitetStilPris (eks. mva)
A22 67 MWXNUMX2-1 / 2 "H x 6-3 / 4" B4000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok4 799NOK
B22 68 MWXNUMX2-1 / 4 "H x 6-1 / 2" B4000 lb.Enkelt gaffel, enkelt svingbar krok2 864NOK
C22 69 MWXNUMX3-1 / 2 "H x 6-3 / 4" B10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok8 926NOK
VESTIL -

Bagløfter, 4-stroppepunkter

ModellSakPris (eks. mva)
BBL-4AG7MKB6 857 NOK
VESTIL -

Erstatningsendeplate, snøplogblad

ModellSakPris (eks. mva)
SPB-NP-EP-RFCE4QVK7 286 NOK
Se detaljer

Gaffeltruck løftebjelker og kroker

Gaffeltruck løftebjelker og kroker løfter, laster, losser og transporterer tunge gjenstander. De er montert på vognen til gaffeltrucker for å løfte og flytte gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av gaffeltruck løftebjelker og kroker fra merker som Caldwell & Vestile. Disse enhetene brukes med tau, kjeder eller seler for økt stabilitet og sikkerhet mens de håndterer belastninger fra 3000 til 30000 lb. De er tilgjengelige i varianter med enkel og dobbel gaffel med enkle eller doble svingkroker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig løftebjelke eller krok for gaffeltrucken for mitt bruk?

Riktig løftebjelke eller krok for gaffeltruck vil avhenge av de spesifikke lastkravene til din applikasjon. Faktorer å vurdere inkluderer vekten og dimensjonene til lasten og typen løftepunkter på lasten.

Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør følges ved bruk av Vestil D-gaffel doble heisekroker?

  • Sørg for at sjakkelpinnen er helt sikret før du belaster kroken.
  • Stram pinnen hver gang før bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?