CALDWELL 10F-10-36 Gaffeltruck med fast krok Kapasitet 20000 Lb | AD4CEK 41D520

CALDWELL 10F-10-36 gaffeltruck med fast krokkapasitet 20000 lb

På lager
Vare: AD4CEK Modell: 10F-10-36Kryssreferanse: 41D520

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck løftebjelke
FARGEGul
Gaffel lommestørrelse4-1 / 2 "H x 36" W
Krokåpning2-13 / 32 "
Lastekapasitet20,000 lb.
MaterialeSveiset stål
StilDobbel gaffel, fast krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7301201000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffel lommestørrelseKrokåpningLastekapasitetStilPris
CALDWELL 10F-2-20 gaffeltruck bjelkefast krokekapasitet 4000 lb | AD4CEB 41D512 10F-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, fast krok8 098 NOK
CALDWELL 10S-2-20 gaffeltruck bjelke svingbar krok kapasitet 4000 lb | AD4CEC 41D513 10S-2-203-1 / 4 "H x 20" W1.156 "4000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok9 829 NOK
CALDWELL 10F-5-24 Gaffeltruckbjelke fast krokekapasitet 10000 Lb | AD4CED 41D514 10F-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok11 293 NOK
CALDWELL 10S-5-24 Gaffeltruck Beam Swivel Hook Kapasitet 10000 Lb | AD4CEE 41D515 10S-5-243-1 / 4 "H x 24" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok12 446 NOK
CALDWELL 10F-5-36 Gaffeltruckbjelke fast krokekapasitet 10000 Lb | AD4CEF 41D516 10F-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok12 761 NOK
CALDWELL 10S-5-36 Gaffeltruck Svingbar krok Kapasitet 10000 Lb | AD4CEG 41D517 10S-5-363-1 / 4 "H x 36" W1-11 / 16 "10,000 lb.Dobbel gaffel, enkel svingbar krok16 191 NOK
CALDWELL 10F-7.5-36 Gaffeltruckbjelke fast krokekapasitet 15000 Lb | AD4CEH 41D518 10F-7.5-364-1 / 2 "H x 36" W2-7 / 32 "15,000 lb.Dobbel gaffel, fast krok29 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 10F-10-36 gaffeltruck med fast krokkapasitet 20000 lb
33 089 NOK / enhet