Hånd- og bærbare lamper | Norge

Hånd- og bærbare lamper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Våre kategorier

Alle produkter

Fluorescerende håndlampe, bryter, 13W, 16/3 SJTOW, 15.24m
Varenummer: CG9XRR
Modell: 1301080136
Se detaljer
Håndlampe, 120V, 60 Hz
Varenummer: CG9XRP
Modell: 1301080010
Se detaljer
Glødende håndlampe, våt beliggenhet, 100W jordet vakt, 16/3 SOOW, 7.62m
Varenummer: CH2CZQ
Modell: 1301030015
Se detaljer
Glødelampe, våt plassering, 100W, Globe, 16/3 SOOW, 15.24m
Varenummer: CH2CYB
Modell: 1301030045
Se detaljer
Glødelampe, våt plassering, 100W, vakt, 16/3 SOOW, 7.62 m
Varenummer: CH2CZE
Modell: 1301030022
Se detaljer
Fenolisk håndlampe, 100W, Quick Open Guard, Sideuttak, 15.24m, 16/3 SJTOW
Varenummer: CH2ZFR
Modell: 1301020274
Se detaljer
Utskifting av pære UV-bruk med AG4VWB PK4
Varenummer: AH4NZK
Modell: 0001127PK
2 309 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Gummihåndlampe med 300W, åpen endebeskyttelse, beholder, 7.62m 16/3 SOOW
Varenummer: CH2CJC
Modell: 1301020202
Se detaljer
Gummi håndlampe, 100W, skruutløser
Varenummer: CG9XKZ
Modell: 1301020127
Se detaljer
Gummi håndlampe, 100W, skruutløser, bryter, beholder
Varenummer: CG9XKR
Modell: 1301020134
Se detaljer
Gummi håndlampe, vakt
Varenummer: CH2UTB
Modell: 1301020226
Se detaljer
Gummi håndlampe, Nylon Quick Open Guard, bryter, 7.62m 16/3 SOOW
Varenummer: CH2CUA
Modell: 1301020216
Se detaljer
12...1617

Hånd- og bærbare lamper

Hånd- og bærbare lamper gir bærbar belysning, og sikrer synlighet i områder der en fast lyskilde kanskje ikke er lett tilgjengelig. De er kompakte og lette, noe som gjør dem ideelle for ulike bruksområder og innstillinger. Håndlamper er utstyrt med håndtak eller grep, slik at brukerne kan bære og rette lyset etter behov. Bærbare lamper kommer ofte med innebygde batterier eller strømledninger for fleksibel bruk. Disse lampene brukes på byggeplasser og i verksteder og campingturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?