Avløps- og kloakkpumper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Basin Station, 3 Station
Varenummer: BP9UBB
Modell: 3870681
13 501 NOK / enhet
Se detaljer
Kvernepumpe 208-230V 15 ampere Ph 1
Varenummer: AC3VMM
Modell: LSGX202M
38 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Grinder Pump Package, 24 tommer x 60 tommer størrelse
Varenummer: BR7KCA
Modell: 513164
29 123 NOK / enhet
Se detaljer
Kvernpumper, 1 hk HK, 230 VAC, Tether Float, 49.3 GPM strømningshastighet 10 fot hode
Varenummer: CR9QHC
Modell: 509813
19 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
impeller
ALLEGRO SAFETY

impeller

Varenummer: AG8FFG
Modell: 9404-21
2 376 NOK / enhet
Se detaljer
Pump
GORLITZ

Pump

Varenummer: CH3NRQ
Modell: 3007
19 587 NOK / enhet
Se detaljer
Pumpe, 5, 480V AC, ingen bryter inkludert, 555 Gpm strømningshastighet
Varenummer: CP6EXL
Modell: 87110374-00
70 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Simplex System, 1/2 hk, 3 tommers ventilasjonsåpning X 3 tommers utløp
Varenummer: BR7KBK
Modell: 511682
13 861 NOK / enhet
Se detaljer
Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase, TENV, 180TY-ramme
Varenummer: AJ6XZJ
Modell: SUL50104SM
83 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sump Pump 1/2 Hk 2 Npt 36ft Max Al
Varenummer: AB4ETC
Modell: 1XHV7
5 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sumppumpe, 1/4, Tether Float, 23 Gpm strømningshastighet, 10 fot ledningslengde
Varenummer: CR9JKQ
Modell: 241
3 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Brukspumpe, 12VDC
LITTLE GIANT PUMPS

Brukspumpe, 12VDC

Varenummer: BQ6YJL
Modell: 556001
1 019 NOK / enhet
Se detaljer
12...6263

Avløps- og kloakkpumper

Sump-, kloakk-, bruks- og avløpspumper brukes til å fjerne væsker fra kum og oversvømmede områder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse pumpene fra merker som Warren-Rupp, Dayton, Goulds Water Technology og Allegro. Sumppumper er ideelle for kjelleravløpstjenester for å drenere klart grunnvann fra kumgropene automatisk og forhindre flom. Avløps- eller verktøypumper er utformet for å fjerne grått vann som inneholder minimalt med faste stoffer (opptil 3/4 tomme), fra kumgroper, septiktanker og vaskebrettsystemer. Kloakkpumper kaster avløpsvann som inneholder uønskede faste stoffer, opptil 2 tommer i diameter, til en septisk linje eller en kloakk. Vi tilbyr også eksplosjonssikre pumper for fjerning av kloakk som inneholder brennbare væsker og faste stoffer, og nedsenkbare avløpspumper med høyt trykk, med kulelager, for forbedret motorytelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?