Senkbare avløpspumper

filtre

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
AWS0511BHF-14.5303 rustfritt stål--1/229 ft.140 Grader F17 056NOK
AWS0512BHF-6.2Cast Iron--1/230 ft.104 Grader F22 193NOK
AWS0734BHF-2.7303 rustfritt stål--3/439 ft.104 Grader F20 981NOK
AWS0732BHF-5.4Cast Iron--3/438 ft.130 Grader F19 291NOK
AWS0712BHF-10303 rustfritt stål--3/438 ft.140 Grader F18 725NOK
AWS1012BHF6013303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F19 692NOK
AWS1038BHF608.6Cast Iron--152 ft.104 Grader F22 355NOK
AWS1032BHF607.5303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F20 286NOK
AWS1034BHF603.8303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F21 123NOK
AWS1532BHF1109.6Cast Iron69281.567 ft.140 Grader F23 563NOK
AWS1538BHF11010Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F25 325NOK
AWS1534BHF1104.8Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F25 648NOK
AWS1512BHF11018Cast Iron69281.567 ft.130 Grader F21 515NOK
AWS2034BHF1595.8303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F32 227NOK
AWS2032BHF15911.6303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F25 351NOK
AWS2012BHF15918303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F23 233NOK
AWS2038BHF15912Cast Iron12080281 ft.104 Grader F28 170NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare avløpspumper

Little Giant nedsenkbare kloakkpumper brukes i ulike kommunale og industrielle avvannings- og avløpsbehandlingsapplikasjoner, så vel som i kloakksystemer. Disse pumpene har en permanent split capacitor (PSC) motor med termisk overbelastningsbeskyttelse for bedre levetid. Disse avløpspumpene har et korrosjonsbestandig støpejernshus og kan håndtere fast avfall fra ulike bruksområder for avvanning, avløp og avløpsvann. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av automatiske og manuelt betjente kloakkpumper fra Little Giant Pumps med effekt fra 4/10 til 2 hk.

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeHPPris (eks. mva)
A511346-9.5Ball-120-11 3 / 5 "1/29 371NOK
B509204-9Øvre erme og underkule-110-11 2 / 5 "4/105 362NOK
C511257-------1 / 2 hk8 015NOK
RFQ
C511256-------1 / 2 hk7 877NOK
RFQ
D5146204011Ball---17 1 / 5 "116 102NOK
D514720406.3Ball---17 1 / 5 "115 517NOK
E52030111115.5Ball84-1519.753 "1.517 449NOK
E52010014018Ball120-5819.753 "218 020NOK
E52015014012.6Ball120-5819.753 "219 286NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

WS D4 3888-serien, nedsenkbar kloakkpumpe

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Motor TypeFaseTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
AWS1534D430 ft.5310104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei53 532NOK
AWS1532D430 ft.10310104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei52 828NOK
AWS1512D430 ft.13.2310104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja51 047NOK
AWS2032D435 ft.11.6375104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei55 850NOK
AWS2034D435 ft.5.8375104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei53 981NOK
AWS2012D435 ft.16.3375104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja59 995NOK
AWS1538D438 ft.11.5310130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei54 215NOK
AWS2038D444 ft.13.3375130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei58 724NOK
AWS3034D446 ft.7.2-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei62 801NOK
BWS3032D446 ft.14.4-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei62 815NOK
AWS3012D446 ft.21.5-104 Grader F104 Grader F3-fase1Ja69 952NOK
AWS5012D452 ft.26.5-104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja72 855NOK
AWS5034D452 ft.8.3-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei71 258NOK
AWS5032D452 ft.16.6-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei63 074NOK
AWS3038D454 ft.16.6-130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei61 288NOK
AWS7534D460 ft.11.5-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei80 373NOK
AWS7532D460 ft.23-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei85 855NOK
AWS5038D464 ft.19.1-130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei68 599NOK
DAYTON -

Senkbare avløpspumper

Dayton sentrifugalpumper for kloakk/søppel er produsert for transport av kloakk og ubehandlet avløpsvann fra et kloakkbasseng til en septiktank eller kloakksystem. Disse kloakkpumpene monteres enkelt i et basseng hvor avfall samler seg fra avløpsrør og slås av og på med et tilkoblet kontrollpanel eller en bryter. Komponentene til disse pumpene er laget av karbon, keramikk, Buna-N og rustfritt stål for kjemisk motstand. Velg fra en rekke av disse nedsenkbare kloakkpumpene, tilgjengelig i strømvarianter på 2.6, 6.2, 7.5, 9.2 og 9.5 ampere.

StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A4CRE4-9.5Cast Iron--75--10 232NOK
B3BB89-6.2303 rustfritt stål--140--9 751NOK
B3BB88-12303 rustfritt stål--140--8 942NOK
A4CRE5-10.5Cast Iron--110--12 586NOK
B3BB87512303 rustfritt stål--115--7 209NOK
C2JGA42811Rustfritt stål--90--5 705NOK
D2JGA54212.3Rustfritt stål22-95--15 371NOK
C2JGA7722.6Rustfritt stål5222130--9 512NOK
C2JGA6739.2Rustfritt stål5010135--8 166NOK
E3BB931177.5303 rustfritt stål10070-17-17 077NOK
F3BB9011710.7303 rustfritt stål10070-17-16 945NOK
E3BB9515512303 rustfritt stål140120-956521 613NOK
F3BB9116015303 rustfritt stål147117-853020 765NOK
G3BB9625012.9, 6.1303 rustfritt stål210115-15-33 575NOK
H5RZP140023.6/11.8CI375295-1806052 816NOK
StilModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS0534BF19 ft.1.7303 rustfritt stål3-fase3Nei46012216 361NOK
AWS0538BF19 ft.3.8Cast Iron3-fase3Nei20012216 807NOK
AWS0511BF19 ft.14.5Cast IronKondensatorstart1Ja11512221 130NOK
AWS0512BF19 ft.7.3Cast IronKondensatorstart1Ja23012213 853NOK
AWS0532BF20 ft.3.3Cast Iron3-fase3Nei23012214 478NOK
AWS0732BF30 ft.3.6Cast Iron3-fase3Nei23014519 751NOK
AWS0734BF30 ft.1.8Cast Iron3-fase3Nei46014519 851NOK
AWS0738BF30 ft.4.1Cast Iron3-fase3Nei20014521 187NOK
AWS1038BF38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei20018322 023NOK
AWS1034BF38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei46018318 362NOK
AWS1032BF38 ft.5.8Cast Iron3-fase3Nei23018320 689NOK
AWS1012BF38 ft.12.3Cast IronKondensatorstart1Ja23018328 741NOK
StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 20 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS1534D338 ft.52603-fase3Nei46021051 997NOK
AWS1532D338 ft.102603-fase3Nei23021051 997NOK
AWS1538D338 ft.11.52603-fase3Nei20021050 835NOK
AWS2012D341 ft.15320Kondensatorstart1Ja23028056 945NOK
AWS2034D341 ft.53203-fase3Nei46028053 208NOK
AWS2038D344 ft.11.53203-fase3Nei20028055 249NOK
AWS2032D344 ft.103203-fase3Nei23028053 208NOK
AWS3038D354 ft.15.23903-fase3Nei20035060 471NOK
AWS3032D354 ft.123903-fase3Nei23035059 791NOK
AWS5038D364 ft.18.8-3-fase3Nei20043566 153NOK
AWS5032D364 ft.16.4-3-fase3Nei23043562 342NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Senkbare avløpspumper

Nedsenkbare kloakkpumper produsert av Goulds Water Technology er ideelle for bruk i kommunale heisstasjoner og underavdelinger, industrielle avvanningstjenester, kloakksystemer og avløpsrenseanlegg. Disse kloakkpumpene er i stand til å håndtere fast avfall (opptil 3 tommer) og har et dynamisk balansert ikke-tilstoppende pumpehjul som overfører kloakk (flytende og fast) fra et kloakkbasseng til en septiktank. Disse Goulds nedsenkbare pumpene er designet for kontinuerlig drift, og består av en kondensatoraktivert/oljefylt motor som har en maksimal hastighet på 3450 rpm og aksler i rustfritt stål/silisiumkarbid som kommer med en tetning for å unngå væskelekkasje. Disse Goulds-pumpene kan generere en maksimal pumpehøyde på 105 fot og tåle temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Utvalgte modeller med termisk beskyttelsessystem er også tilgjengelig, på Raptor Supplies.

StilModellHPampsBasismaterialeMaks. HodeMotor TypeFaseSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS3034D336303 rustfritt stål54 ft.3-fase346039057 308NOK
AWS3012D3321.5Cast Iron54 ft.Kondensatorstart123039063 603NOK
AWS5034D358.2303 rustfritt stål64 ft.3-fase346047068 405NOK
AWS5012D3526.5303 rustfritt stål64 ft.Kondensatorstart123047071 208NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare sumppumper

Little Giant nedsenkbare sumppumper drenerer ut vannet fra kjellersumpgroper og klarer seg mens de er helt under vann. De er nedsenket i vannet for å kjøle ned pumpemotorene slik at de kan fungere lenger uten å bli overopphetet. Disse pumpene er utstyrt med en bryter som starter pumpemotoren når brønnvannet stiger til ønsket høyde og stopper pumpemotoren når vannet kommer ned.

StilModellSakPris (eks. mva)
A90649020Senkbar pumpe56 181NOK
RFQ
A90649019Senkbar pumpe43 004NOK
RFQ
B6EC-CIA-SFSSenkbar pumpe3 737NOK
ZOELLER -

Senkbare avløpspumper

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AN264-9.4polypropylen---9014.75 "6 856NOK
AE264-4.7polypropylen---9014.75 "8 507NOK
BM264-9.4polypropylen---9014.75 "7 610NOK
CF267102.6303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "10 866NOK
CN2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 333NOK
CE267105.5303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 609NOK
CG267101.3303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "11 231NOK
DM2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "8 580NOK
EM2823310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "17 291NOK
FN2823310.3303 rustfritt stål5--13021 1 / 16 "16 583NOK
GM2929115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "19 214NOK
HN2929115303 rustfritt stål7556214021.187 "17 889NOK
FE2841068.9303 rustfritt stål7242-17921 1 / 16 "19 425NOK
ED2841068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "19 512NOK
ID2841068.9303 rustfritt stål7342-17918 13 / 16 "17 479NOK
GD29311910.2303 rustfritt stål1069050-19 5 / 16 "21 181NOK
HG2951686.1303 rustfritt stål15414011521421.187 "28 520NOK
HE29516816.6Cast Iron15414011521421.187 "23 633NOK
JWD29516817.1303 rustfritt stål15414011521419 5 / 16 "25 956NOK
KE40418412.9Cast Iron13460-30026 "35 697NOK
KG4041845.2Cast Iron13460-30026 "36 088NOK
KG4052416.1Cast Iron197134-36126 "43 717NOK
KE40524119Cast Iron197134-36126 "39 918NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

3200-serie nedsenkbare pumper

StilModellPris (eks. mva)
A9635101521 653NOK
RFQ
A9625100514 249NOK
RFQ
A9625070516 047NOK
RFQ
A962610005 334NOK
RFQ
A9625103513 252NOK
RFQ
A9625102023 073NOK
RFQ
A9625101014 249NOK
RFQ
A9625074020 338NOK
RFQ
A9625073515 034NOK
RFQ
A9635071523 632NOK
RFQ
A9625073015 034NOK
RFQ
A9625071016 047NOK
RFQ
A9625051017 694NOK
RFQ
A9625104018 404NOK
RFQ
A9625104521 472NOK
RFQ
A9625103013 252NOK
RFQ
A9625101519 719NOK
RFQ
A9635070517 981NOK
RFQ
A9635055033 545NOK
RFQ
A9625054525 249NOK
RFQ
A9635103515 155NOK
RFQ
A9636100110 758NOK
RFQ
A9636070317 649NOK
RFQ
A9636070215 654NOK
RFQ
A963607009 020NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbar pumpe

StilModellSakPris (eks. mva)
A94807509Senkbar pumpe24 205NOK
RFQ
A94802502Senkbar pumpe21 347NOK
RFQ
B93701015Senkbar pumpe19 401NOK
RFQ
A94805011Senkbar pumpe24 205NOK
RFQ
A94807503Senkbar pumpe16 284NOK
RFQ
A94802518Senkbar pumpe40 735NOK
RFQ
A94805003Senkbar pumpe15 410NOK
RFQ
A94802503Senkbar pumpe23 634NOK
RFQ
A94802509Senkbar pumpe31 893NOK
RFQ
A94802507Senkbar pumpe28 276NOK
RFQ
A94802504Senkbar pumpe27 168NOK
RFQ
A94802511Senkbar pumpe32 977NOK
RFQ
B93700730Senkbar pumpe14 838NOK
RFQ
A94800009Senkbar pumpe30 411NOK
RFQ
A94800006Senkbar pumpe24 683NOK
RFQ
B93700545Senkbar pumpe24 887NOK
RFQ
B93700515Senkbar pumpe24 403NOK
RFQ
B93700510Senkbar pumpe17 467NOK
RFQ
C506065Senkbar pumpe4 371NOK
RFQ
D501036Senkbar pumpe2 583NOK
RFQ
E501086Senkbar pumpe1 863NOK
RFQ
F501003Senkbar pumpe1 754NOK
RFQ
G504216Senkbar pumpe8 115NOK
RFQ
B93701010Senkbar pumpe14 052NOK
RFQ
B93701035Senkbar pumpe13 040NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

18S-kloakkutløserpumpe

StilModellPris (eks. mva)
A52030422 462NOK
RFQ
A52030322 462NOK
RFQ
A52030022 462NOK
RFQ
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

4NS nedsenkbar pumpe

StilModellHPampsGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.SpenningGPM for vann @ 25 ft av HeadPris (eks. mva)
A4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 Grader F200 Grader F460650151 374NOK
A4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 Grader F200 Grader F230650151 374NOK
A4NS12L3KC103195065 ft.140 Grader F140 Grader F230850162 518NOK
A4NS12L4KC1015.595065 ft.140 Grader F140 Grader F460850160 378NOK
A4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 Grader F140 Grader F230-202 846NOK
A4NS12M4GC1523.9-90 ft.140 Grader F140 Grader F460-196 753NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51D3EACP6PRQ16 044 NOK
LIBERTY SAFE -

Sump pumpe

ModellSakPris (eks. mva)
S38-2CR9JGP2 979 NOK
SANDPIPER -

Boligavvanningspumpe, Spa1 1/2E3

ModellSakPris (eks. mva)
SPA1 1/2E3.CT9TEP21 943 NOK
ZOELLER -

Utility Pump, 42-0023

ModellSakPris (eks. mva)
42-0023CV4HVX2 918 NOK
ZOELLER -

Senkbar kloakkpumpe 1hk 115v 75 fot

ModellSakPris (eks. mva)
N270AD9AAX13 026 NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Pump, 2.2/2600, 24749

ModellSakPris (eks. mva)
24749CN8VNA2 924 NOK
DAYTON -

Nedsenkbar sumppumpe, Tether Float, 33 gpm strømningshastighet ved 10 fot hode, 10 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
4HU67CJ3PBD4 565 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Liten nedsenkbar pumpe, 115 V, 170 GPH

ModellSakPris (eks. mva)
500286CV8PHF-
RFQ

Senkbare avløpspumper

Senkbare kloakkpumper er velegnet til fjerning av søle, storm og avløpsvann. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pumper fra merkevarer som Lille kjempe, Goulds vannteknologi, Zoeller og Dayton. Kloakkpumpene fra Goulds Water Technology har silisiumkarbidaksler som kommer med en tetning for å unngå væskelekkasje og gir kontinuerlig drift. Zoeller nedsenkbare pumper har oljefylte, hermetisk forseglede motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse og effektiv kjøleribbe for varmeavledning. Pumpene fra Little Giant har en permanent delt kondensatormotor som gir termisk overbelastningsbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare kloakkpumpene, tilgjengelig i automatiske og manuelle alternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?