VESTIL PG-C-serien kraftige rørgripere


filtre
Farge: Gul Inkluderer: Klemmelåsmekanisme , Løfteklemmestil: Horisontal , Materiale: Stål , Bruk med: Cast Iron
StilModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris (eks. mva)
A
PG-C-045
13.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 182 NOK
B
PG-C-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 568 NOK
C
PG-C-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 785 NOK
D
PG-C-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457 NOK
E
PG-C-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 241 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?