Bremsetype: Total-Lock , Caster Brems inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Termoplastisk gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polypropylen , Durometer: 70 Shore A , Rammefinish: sink , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 1-5/8 x 1-31/32" , Lastevurdering: 200 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 2 x 2-13 / 32 " , Platestørrelse: 2-5 / 8 x 3 " , Platetype: A , Raceway: Dobbel ball , Temp. Område: -45 grader til 180 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: Grå , Hjuldiameter: 2" , Hjulmateriale: TPR Gummi , Hjulbredde: 1 21 / 32 "