Hjul med to hjul

filtre

JACOB HOLTZ -

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Jacob Holtz X-Caster-serien er svingbare hjul med doble hjul og bremser for økt driftssikkerhet. Disse hjulene gir økt mobilitet og stabilitet for vogner, møbler og industrielt utstyr. De kommer med svinger for å rotere hjulet 360 grader for økt manøvrerbarhet og enkel bevegelse i alle retninger. De har bakende bremser for redusert bremseslitasje og økt varmeavledning. Disse svingbare hjulene har belastningsklasser fra 1000 til 2999 lb. De har polypropylenhjul for redusert støy og vibrasjon og for å forhindre merking på overflaten.

StilModellHjuldiameterHjulmaterialeMonteringstypeHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydeStengel Dia.StamlengdePris (eks. mva)
A155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriksjonsringstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5NOK
B155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrep halsstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5NOK
C205-2XHRUB-22-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"11NOK
D205-2XPU-22-WB2"polyuretanGjenget stammepolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"8NOK
E205-2XHRUB-84-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "11NOK
F305-2XTPR-10-WB3"Termoplastisk gummiGrep halsstammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
G305-2XTPR-51-WB3"Termoplastisk gummiMessing Friksjon Ring StammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"12NOK
H305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrep halsstammepolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
HAMILTON -

Stiv hjul med dobbelt hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
AR-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 742NOK
BR-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 079NOK
CR-HS2-4R600 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"2 723NOK
DR-HS2-6R820 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 800NOK
DR-HS2-8R1000 lb.1000 til 2999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 520NOK
ER-HS2-4SPB1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 955NOK
FR-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 645NOK
GR-HS2-6SPB1920 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 246NOK
HR-HS2-6DB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 347NOK
IR-HS2-8SPB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 920NOK
JR-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"11 501NOK
KR-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"10 827NOK
LR-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 400NOK
KR-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 297NOK
JACOB HOLTZ -

Stiv hjul med dobbelt hjul

StilModellInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandPlate Størrelseplate TypePris (eks. mva)
A155-2XP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D4NOK
B155-2XP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C10NOK
C155-2XP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C4NOK
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 til 5999 lb.Svinghjul4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 639NOK
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 til 5999 lb.Stiv Caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "3 760NOK
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Over 6000 lb.Stiv Caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 116NOK
BLICKLE -

Svinghjul med to hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
ALHD-VSTH 60K792 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 638NOK
BLHD-VSTH 80K1232 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 374NOK
CLHD-SPO 75K1320 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 052NOK
DLHD-GSPO 60K1540 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 548NOK
ELSD-GSPO 80K3850 lb.3000 til 5999 lb.nylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 374NOK
ELSD-GSPO 100K4840 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 198NOK
ELSD-GSPO 125K7920 lb.Over 6000 lb.nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''11 271NOK
HAMILTON -

Svinghjul med to hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
AS-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"23 408NOK
BS-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"25 498NOK
CS-HS2-4R600 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 591NOK
DS-HS2-6R820 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 470NOK
ES-HS2-8R1000 lb.1000 til 2999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 922NOK
FS-HS2-4SPB1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 223NOK
GS-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 868NOK
HS-HS2-8SPB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"6 819NOK
IS-HS2-6DB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 248NOK
JS-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 127NOK
KS-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"15 804NOK
LS-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"17 729NOK
KS-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"21 578NOK
HAMILTON -

Dual Wheel Swivel Caster m / 4-Position Drctnl Lok

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeLastevurderingTotal høydeHjulfargeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AS-MDD-83DT-4SL3000 til 5999 lb.Cast Iron5000 lb.11 "Grønn8"3"13 447NOK
BS-MDD-124SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål12,000 lb.15.5 "Blå12 "4"21 406NOK
CS-MDD-83SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål7000 lb.11 "Blå8"3"16 224NOK
DS-MDD-104SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål10,000 lb.13 "Blå10 "4"20 412NOK
ES-MDD-13DT-4SLOver 6000 lb.Cast Iron6000 lb.13 "Grønn10 "3"13 072NOK
JACOB HOLTZ -

Svinghjul med to hjul

StilModellStengel Dia.HjulmaterialeInnvendig avstand på bolthullStamlengdeStammen TypeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan6NOK
B155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan6NOK
C155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen4NOK
D155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
E205-2XTPR-861 / 2 "Termoplastisk gummi-1.5 "gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
F155-2XTPR-513 / 8 "Termoplastisk gummi-1"FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
G305-2XPU-293 / 8 "polyuretan-1.5 "gjengetGrå3"polyuretan11NOK
H205-2XTPR-273 / 8 "Termoplastisk gummi-1"gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
I155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
J205-2XHRUB-273 / 8 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi10NOK
K205-2XHRUB-513 / 8 "Gummi-1"FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK
L205-2XHRUB-225 / 16 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi9NOK
M205-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart2"polypropylen4NOK
N155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
O205-2XHRUB-105 / 16 "Gummi-1.5 "Grep HalsSvart2"Gummi10NOK
P205-2XPU-105 / 16 "polyuretan-1.5 "Grep HalsGrå2"polyuretan7NOK
Q305-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart3"polypropylen7NOK
R305-2XTPR-105 / 16 "Termoplastisk gummi-1.5 "Grep HalsGrå3"Termoplastisk gummi11NOK
S155-2XTPR-407 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
T155-2XPU-407 / 16 "polyuretan-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "polyuretan6NOK
U155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriksjonsringSvart1.5 "polypropylen4NOK
V205-2XHRUB-407 / 16 "Gummi-7 / 8 "FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK
W205-2XTPR-407 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
REVVO -

Svinghjul med to hjul

Revvo 2SL-serien svinghjul med to hjul er egnet for bruk med tungt utstyr for enkel bevegelse eller transport over jevne overflater. Disse lavprofilhjulene har nylon- eller polyuretankonstruksjon, stålramme med polert overflate og en maksimal lastekapasitet på 350 lb. De er utstyrt med en sirkulær topplate og kan fungere ved temperaturer fra -22 til 176 grader Fahrenheit. Disse Revvo hjulene er tilgjengelige i forskjellige høyder og hjuldiameter.

StilModellHjulmaterialeKjernefargeKjernematerialedurometerTemp. OmrådeHjulfargeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2SL050NY0LnylonHvitnylon80 Shore D-4 grader til 176 grader FHvitnylon399NOK
B2SL050PT0LpolyuretanGråCast Iron95 Shore A-22 grader til 176 grader FTanpolyuretan489NOK
ALBION -

Svinghjul med to hjul m / brems

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingMonteringstypeTotal høydeStamlengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A202RN02X52S001G300 til 999 lb.75 Shore D300 lb.Tallerken3.375 "-2.5 "29NOK
A202RN02052S005G1000 til 2999 lb.75 Shore D200 lb.Tallerken2 13 / 16 "-2"263NOK
B202RN02052S001G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "1.5 "2"286NOK
C202RN02052S002G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "2.5 "2"269NOK
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
A202RN02X52R001G300 til 999 lb.300 lb.3.375 "2.5 "167NOK
A202RN02052R001G1000 til 2999 lb.200 lb.2 13 / 16 "2"12NOK
ALBION -

Svinghjul med to hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjuldiameterLastevurderingPris (eks. mva)
A202RN03052S-S30G-300 til 999 lb.-1/2 "-131.5 "gjenget3"350 lb.300NOK
B202RN02052S-S21G-1000 til 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring2"200 lb.318NOK
C202RN02052S003GA1000 til 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.169NOK
D202RN02X052S001GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.225NOK
D202RN03052S002GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.208NOK
E202RN03052S003GB300 til 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb.21NOK
HAMILTON -

Tvillinghjul

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-HS-4SWF300 til 999 lb.800 lb.5.625 "4"3 506NOK
BS-HS-8SWF1000 til 2999 lb.2000 lb.9.75 "8"4 153NOK
MEDCASTER -

Svinghjul med to hjul

StilModellMonteringsbolt Dia.MonteringstypeTotal høydePris (eks. mva)
ADW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Tallerken2 29 / 32 "386NOK
BDW02GRP100TLHK01GIngen plateHul Kingpin2 27 / 32 "584NOK
CDW02GRP100SWHK01GIngen plateHul Kingpin2 27 / 32 "498NOK
MEDCASTER -

Svinghjul med to hjul med total lås

ModellSakPris (eks. mva)
DW02GRP100TLTP11GAD3TEU450NOK
ALBION -

Dobbel stiv platehjul 350 Lb 3 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
202RN03052R001GAC6DVD17NOK
ALBION -

To hjul svingbare hjul 180 Lb 2 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA22NOK

Hjul med to hjul

To- eller doble hjul er installert på maskiner, vogner, møbler eller annet utstyr for å la dem rulle, og reduserer dermed manuell innsats under transport. Raptor Supplies tilbyr disse hjulene fra merker som Albion, Blickle, Hamilton og Revvo. Katalogen med doble hjul inkluderer stive hjul for å rulle utstyret med hjul i en rett linje og svingbare hjul som kan rotere 360 ​​grader, slik at de kan endre retning mens de beveger seg. Disse høykapasitets hjulene kan håndtere belastninger på mer enn 6000 lb og temperaturer fra -4 grader til 200 grader F. De har topplater for monteringsformål og låsesystemer for å holde utstyret i stasjonær posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse styrehjulene, tilgjengelig i platestørrelser opptil 8-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?