JACOB HOLTZ X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake


filtre
Bremsetype: Etterfølgende slutt , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Forsterket kompositt , Rammefinish: Svart emalje , Rammemateriale: Kompositt , Lastevurdering: 150 lb.
StilModellHjuldiameterHjulmaterialeMonteringstypeHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydeStengel Dia.StamlengdePris (eks. mva)
A
155-2XP-40-WB
1.5 "polypropylenFriksjonsringstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5NOK
B
155-2XP-10-WB
1.5 "polypropylenGrep halsstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5NOK
C
205-2XHRUB-22-WB
2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"11NOK
D
205-2XPU-22-WB
2"polyuretanGjenget stammepolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"8NOK
E
205-2XHRUB-84-WB
2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "11NOK
F
305-2XTPR-10-WB
3"Termoplastisk gummiGrep halsstammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
G
305-2XTPR-51-WB
3"Termoplastisk gummiMessing Friksjon Ring StammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"12NOK
H
305-2XPU-10-WB
3"polyuretanGrep halsstammepolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Jacob Holtz X-Caster-serien er svingbare hjul med doble hjul og bremser for økt driftssikkerhet. Disse hjulene gir økt mobilitet og stabilitet for vogner, møbler og industrielt utstyr. De kommer med svinger for å rotere hjulet 360 grader for økt manøvrerbarhet og enkel bevegelse i alle retninger. De har bakende bremser for redusert bremseslitasje og økt varmeavledning. Disse svingbare hjulene har belastningsklasser fra 1000 til 2999 lb. De har polypropylenhjul for redusert støy og vibrasjon og for å forhindre merking på overflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?