COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12-serien, rett gjennom koblingsorganer


filtre
Farge: Grå , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 60 psi , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
HFC161212
Barb x kobling398NOK
A
HFC161012
Barb x kobling496NOK
A
HFC16612
Barb x kobling401NOK
A
HFC16812
Barb x kobling390NOK
B
HFC171012
Barb x kobling315NOK
B
HFC171212
Barb x kobling315NOK
C
HFC17612
Barb x kobling304NOK
D
HFC17812
Barb x kobling295NOK
E
HFC101212
MNPT x kobling276NOK
E
HFC10612
MNPT x kobling292NOK
E
HFC10812
MNPT x kobling270NOK

HFC12-serien, rett gjennom koblingsorganer

Colder Products Corporation HFC12-serien, rett gjennom koblingskropper er kompakte, lette fittings med 1/2 tomme flyt i en 3/8 tomme kropp. De erstatter klumpete og tunge messing kule- og hylsekoblinger og har ergonomisk design med store, innhyllede tommellåseputer som gir sterke grep og enkle operasjoner. Disse beslagene har polypropylenkonstruksjon for gammasteriliserbare og kjemiske motstandsegenskaper med temperaturer fra 32 grader Fahrenheit til 160 grader Fahrenheit. Velg fra et bredt utvalg av disse HFC12-serien, rett gjennom koblingskropper, tilgjengelig i Barb x Coupler og MNPT x Coupler tilkoblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?