MICRO 100 Venstrehånds kjedelig verktøy


filtre
Skjæreretning: Venstre hånd , Materiale: C2 mikrokornkarbid
StilModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris (eks. mva)
A
BBL-050400
0.013 "0.4 "0.05 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
A
BBL-050150G
0.013 "0.15 "0.05 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
A
BBL-050150
0.013 "0.15 "0.05 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-060300
0.015 "0.3 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
A
BBL-060200
0.015 "0.2 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
A
BBL-060150
0.015 "0.15 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "426NOK
A
BBL-080200
0.02 "0.2 "0.08 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
A
BBL-080500
0.02 "0.5 "0.08 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-080300
0.02 "0.3 "0.08 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-080400G
0.02 "0.4 "0.08 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
A
BBL-080400
0.02 "0.4 "0.08 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
A
BBL-080500G
0.02 "0.5 "0.08 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
A
BBL-100300
0.025 "0.3 "0.1 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-100700
0.025 "0.7 "0.1 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-100300G
0.025 "0.3 "0.1 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
A
BBL-100500
0.025 "0.5 "0.1 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
A
BBL-100500G
0.025 "0.5 "0.1 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
A
BBL-100150
0.025 "0.15 "0.1 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "374NOK
B
BBL-120600
0.03 "0.6 "0.12 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "399NOK
B
BBL-120500
0.03 "0.5 "0.12 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-120700
0.03 "0.7 "0.12 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-120250
0.03 "0.25 "0.12 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "398NOK
B
BBL-140600
0.035 "0.6 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "397NOK
B
BBL-140250G
0.035 "0.25 "0.14 "TiN belagt2"0.005 "-0.008"3 / 16 "457NOK
B
BBL-140400
0.035 "0.4 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "397NOK
B
BBL-140800
0.035 "0.8 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-140700
0.035 "0.7 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-140250
0.035 "0.25 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-140500
0.035 "0.5 "0.14 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "397NOK
B
BBL-160900
0.04 "0.9 "0.16 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "397NOK
B
BBL-160900G
0.04 "0.9 "0.16 "TiN belagt2"0.005 "-0.008"3 / 16 "457NOK
B
BBL-160600
0.04 "0.6 "0.16 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "398NOK
B
BBL-1601000
0.04 "1"0.16 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "397NOK
B
BBL-160500
0.04 "0.5 "0.16 "ubestrøket2"0.005 "-0.008"3 / 16 "415NOK
B
BBL-180500
0.045 "0.5 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "432NOK
B
BBL-180600
0.045 "0.6 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "429NOK
B
BBL-180750
0.045 "0.75 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "430NOK
B
BBL-1801500
0.045 "1.5 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
B
BBL-1801000
0.045 "1"0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "429NOK
B
BBL-180600G
0.045 "0.6 "0.18 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "526NOK
B
BBL-180350
0.045 "0.35 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "432NOK
B
BBL-1801100
0.045 "1.1 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
B
BBL-180900
0.045 "0.9 "0.18 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "431NOK
B
BBL-180750G
0.045 "0.75 "0.18 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "510NOK
C
BBL-2001300
0.05 "1.3 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
C
BBL-200700
0.05 "0.7 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
C
BBL-200800
0.05 "0.8 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "430NOK
C
BBL-200800G
0.05 "0.8 "0.2 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "510NOK
C
BBL-200600
0.05 "0.6 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
C
BBL-200500
0.05 "0.5 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "429NOK
C
BBL-200400G
0.05 "0.4 "0.2 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "510NOK
C
BBL-200600G
0.05 "0.6 "0.2 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "510NOK
C
BBL-200400
0.05 "0.4 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "429NOK
C
BBL-2001200
0.05 "1.2 "0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "429NOK
C
BBL-2001000
0.05 "1"0.2 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"1 / 4 "448NOK
C
BBL-2301200
0.058 "1.2 "0.23 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "602NOK
C
BBL-2301250
0.058 "1.25 "0.23 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "602NOK
C
BBL-2301500
0.058 "1.5 "0.23 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "576NOK
C
BBL-230600
0.058 "0.6 "0.23 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "580NOK
C
BBL-230600G
0.058 "0.6 "0.23 "TiN belagt2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "691NOK
C
BBL-230800
0.058 "0.8 "0.23 "ubestrøket2.5 "0.005 "-0.008"5 / 16 "576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?