Maskinskjæreverktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Diameter på karbidendefresen 5/32 Cut L 9/16
Varenummer: AA7PPB
Modell: EMS-156-4
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forsenkning, 1 tomme kroppsdiameter, 1/2 tomme skaftdiameter, lys finish, karbid
Varenummer: CP9BFY
Modell: 334-010060
2 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drill/Countersink 110 degree 3/16 inch TiN
Varenummer: AG3TEF
Modell: 53171-TIN
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Forlengelseshåndtak, #6-32 UNC, H3 Limit, 3 fløyter, plugg, 6 tommers lengde, lys
Varenummer: CH9MKR
Modell: 015301AS
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hand Tap Set, 9/16-12 UNC Size, H3 Limit, 4 Flutes, Bright
Varenummer: CH9LKU
Modell: 008931AS
904NOK / enhet
Se detaljer
Håndkran, 3/8-24 størrelse, H4-grense, 4 fløyter, plugg med dampoksid
Varenummer: CN4LRD
Modell: 008463AS43
113NOK / enhet
Se detaljer
Spiralfløytekranbunn 5/16 tommer x 24 V belegg
Varenummer: AG4HBD
Modell: 146708
802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spiralfløytekran, M20X2.5 gjengestørrelse, 25 mm gjengelengde, 140 mm lengde
Varenummer: CU9EYE
Modell: TC121-M20-L0-WY80BD
4 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 1/8 tommers fresediameter, 5/8 tommers skjærelengde
Varenummer: CV2ZYM
Modell: I3S0125T062X
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Firkantfres, senterskjæring, 5 riller, 3/4 tomme fresediameter, 3 1/4 tomme skjærelengde
Varenummer: CQ9WVG
Modell: C60449
3 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Straight Flute Tap, 5/16-18 gjengestørrelse, 11/16 tommer trådlengde, 2 23/32 tommers lengde
Varenummer: CQ9YED
Modell: C54514
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Straight Flute Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde, Ticn
Varenummer: CU9MEN
Modell: E2031406-M6
1 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...78817882

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?