ZURN Negleklemme


filtre
Materiale: Stål og plast , Metalldetekterbar: Ja , Type: Pipe
StilModellHøydeLengdeRørstørrelseTube SizeBreddePris (eks. mva)
A
QTALON3
1"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "3NOK
A
QTALON4
1.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5NOK
A
QTALON5
7 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "5NOK

Negleklemme

Zurn QTALON- og QISC-serieklemmer brukes mye i rørleggerarbeid for varmt og kaldt vann for å sikre PEX-rør / rørledninger til gulv, knotter og bjelkelag. QTALON-seriens rørklør består av en J-krok klemme med en spiker som eliminerer behovet for limemidler, lim og løsemidler. Disse spikerklemmene kan enkelt installeres i både oppadgående og nedadgående retning for å sikre en sikker installasjon. Merkets QISC-serie isolerte røropphengsklemmer har ribber for å muliggjøre utvidelse og sammentrekning av slangen og kan lett passe til 1/2 tommers nominelle rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?