Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6TJB 22E588

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 tommer

På lager
Vare: AB6TJB Modell: 205-2XHRUB-84-WBKryssreferanse: 22E588
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Caster m / brems
BremsetypeEtterfølgende slutt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
Ramme FinishSvart emalje
RammematerialeKompositt
Lastevurdering150 lb.
MonteringstypeGjenget stamme
Antall hjul2
Total høyde2 45 / 64 "
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde3 / 4 "
Stammen Typegjenget
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHjulmaterialeMonteringstypeHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydeStengel Dia.StamlengdePris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Svinghjul med to hjul 150 Lb.1-1 / 2 tommer | AB6TDC 22E461 155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrep halsstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Dual Wheel Swivel Caster Brake 150 Lb 1-1 / 2 inch | AB6TDN 22E471 155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriksjonsringstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5NOK
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Dobbelthjul Svingbare hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"11NOK
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 Tommer | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"polyuretanGjenget stammepolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"8NOK
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb.3 tommer | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrep halsstammepolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Dobbelthjul Svingbare hjul med brems 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Termoplastisk gummiGrep halsstammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Hjul Svinghjul Med Brems 150 Lb 3 Tommer Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Termoplastisk gummiMessing Friksjon Ring StammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Svingbare hjul med to hjul med brems 150 Lb 2 tommer
11NOK / enhet