Farlige varmeapparater

filtre

APPLETON ELECTRIC -

Overbelastningsvarmere

StilModellPris (eks. mva)
AAFA4327X136 475NOK
RFQ
BAFA4327X126 475NOK
RFQ
CAFA4327X116 475NOK
RFQ
StilModellSamlet breddeLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangSkapets høydeSkapets breddekWTotal høydePris (eks. mva)
AGUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "106 668NOK
AGUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "103 524NOK
AGUX300483223.875 "CFM 7004.31023619.125 "23.875 "319.125 "94 129NOK
AGUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "119 246NOK
AGUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "112 921NOK
StilModellForsterker ACBtuH-utgangkWFaseSpenningPris (eks. mva)
AICG3604834122803.6348035 112NOK
AICG18041861401.8124025 847NOK
AICG18081961401.8120825 093NOK
AICG3604115122803.6124035 743NOK
AICG3608117122803.6120834 193NOK
HOFFMAN -

Varmeapparat for farlig sted, 400W, 230V, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
DAHHL4002ACH8HTW-
RFQ
HOFFMAN -

Varmeapparat for farlig sted, 300W, 115V, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
DAHHL300ACCH8HTU-
RFQ
HOFFMAN -

Varmeapparat for farlig sted, 600W, 230V, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
DAHHL6002ACH8HTZ-
RFQ
HOFFMAN -

Varmeapparat for farlig sted, 80W, 115V, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
DAHHL801ACCH8HUA-
RFQ

Farlige varmeapparater

Farlige varmeovner gir oppvarming på farlige steder som petrokjemiske raffinerier, bensinlagre og renserier.QMark farlige steder varme- / varmeapparater har korrosjonsbestandig hus med forseglede indre deler for å forhindre skader på grunn av gnister og brennbare damper. Enhetsvarmere henger opp fra veggene eller taket for å gi oppvarming gjennom tvangsluftanlegg, mens veggvarmerne monteres på veggen for å gi varmluft. Enhetens varmeovner styres gjennom veggmonterte termostater, mens veggvarmerne ikke har termostater. Velg mellom et bredt utvalg av disse varmeovnene med varmeeffekt fra 6140 til 68240 BtuH på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?