Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZHEFR10 -79 Båndsagblad Karbonstål 3/4 tommers bredde | AD9ZWN 4WA15

M. K. MORSE ZHEFR10 -7'9" båndsagblad karbonstål 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AD9ZWN Modell: ZHEFR10 -7'9 "Kryssreferanse: 4WA15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseFleks tilbake
Lengde7 '9 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme10
Tykkelse0.032 "
TanntypeRaker
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Fleks tilbake100ft.Karbonstål100.025 "Raker1 / 2 "1 771 NOK
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Fleks tilbake100ft.Karbonstål140.025 "Raker1 / 2 "1 771 NOK
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Fleks tilbake10ft.Karbonstål100.032 "Raker3 / 4 "359NOK
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 'Fleks tilbake11ft.Karbonstål60.025 "Hook1 / 2 "327NOK
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Fleks tilbake11ft.Karbonstål60.025 "Raker1 / 2 "327NOK
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Fleks tilbake11ft.Karbonstål100.025 "Raker1 / 2 "327NOK
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Fleks tilbake11ft.Karbonstål140.025 "Raker1 / 2 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZHEFR10 -7'9" båndsagblad karbonstål 3/4 tommers bredde
321NOK / enhet