Bolter | Norge

bolter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Eye Bolt, 1/4 In - 20 Thread Size, Routing, 5 In Shank Lg., 3 In Thread Lg., Steel, 10 Pk
Varenummer: AC6QUU
Modell: U17420.025.0500
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Eye Bolt, 3/4 In - 10 Thread Size, Lift W/O Shoulder, 5000 lbs. Working Load Limit
Varenummer: CG8WHB
Modell: K2008-6
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Eye Bolt, 3/4 In - 10 Thread Size, Machinery, 5200 lbs. Work Load Limit, Steel
Varenummer: AC9ZWU
Modell: N2028-8
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Eye Bolt, 3/4 In - 10 Thread Size, Machinery, 5200 lbs. Working Load Limit, Plain
Varenummer: AC9ZVW
Modell: N2008-SS-12
1 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Øyebolt, G1 tomme nominell størrelse, 61 mm stigning
Varenummer: CY3KCE
Modell: 7999163
3 005 NOK / enhet
Se detaljer
Eye Bolt, M24 Nominal Size, 70 mm Pitch, 140 mm Maximum Length
Varenummer: CY3KBY
Modell: 8600274
2 904 NOK / enhet
Se detaljer
Structural Bolt, 7/8 In - 9 Thread Size, Steel, 1 3/4 In Lg., Hot Dipped Galv, Coarse
Varenummer: CQ7ETQ
Modell: HCI30870175GNUSA-400BX
24 803 NOK /pakke
Legg i handlevognen
U Bolt, 1/2 In - 13 Thread Size, Std, 5 In Inside Lg., 3 1/2 In Inside Wd., Blk Oxide
Varenummer: AG3BBK
Modell: U17242.050.0300
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
U Bolt, 1/4 In - 20 Thread Size, Cushioned, 2 3/4 In Inside Lg.
Varenummer: AD8DCG
Modell: 0500018015
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
U Bolt, 1/4 In - 20 Thread Size, Flame Retardant Vibration Damping, Galv, 1 3/8 In For Pipe Size
Varenummer: CF3ZWB
Modell: UB1-3/8TANH
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
U Bolt, 3/4 In - 10 Thread Size, Std, 13 13/16 In Inside Lg., Plain, Steel
Varenummer: AG3BAN
Modell: U17272.075.1000
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
U Bolt, Fittings Type
BANJO FITTINGS

U Bolt, Fittings Type

Varenummer: BW8THX
Modell: U101
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...213214

bolter

Bolter ved Raptor Supplies er ideelle for alle dine festebehov. Bolter hjelper deg med å sikre og beskytte materialet ditt - dette gjøres ved å trykke bolten fra hodet og feste materialet til basen. Raptor Supplies har en rekke bolter tilgjengelig for deg. Øyebolter, gjengestang, U-bolter er alle tilgjengelige med Raptor Supplies. Enten det er en avrundet kant du trenger eller en firkantet, har vi alt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?