DAYTON Webseil, Type 3


filtre
Slingevurdering: Type 3 , Slyngetype: Flat øye og øye , Slitasjebestandig deksel: none
StilModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeGarnbeleggFARGEPris (eks. mva)
A
35XN90
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul627NOK
B
35 50 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul986NOK
C
35XH71
-40 grader til 194 grader F33,000 lb.13,200 lb.16,500 lb.Tungt arbeid6"Ikke-farlig akrylGrå2 513 NOK
C
35XH27
-40 grader til 194 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Ikke-farlig akrylGrå367NOK
D
35 58 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F4800 lb.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul403NOK
D
35 77 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F13,200 lb.5280 lb.6600 lb.Lett arbeid3"Ikke-farlig akrylGul1 019 NOK
D
35 79 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F17,200 lb.6900 lb.8600 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul396NOK
B
35 40 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F7200 lb.2900 lb.3600 lb.Lett arbeid3"Ikke-farlig akrylGul744NOK
B
35 31 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F4800 lb.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul649NOK
B
35 49 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul230NOK
B
35 44 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul423NOK
B
35 43 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul418NOK
B
35 41 XPXNUMX
-40 grader til 194 grader F7200 lb.2900 lb.3600 lb.Lett arbeid3"Ikke-farlig akrylGul805NOK
C
35XH77
-40 grader til 194 grader F33,000 lb.13,200 lb.16,500 lb.Tungt arbeid6"Ikke-farlig akrylGrå2 635 NOK
C
35XH61
-40 grader til 194 grader F23,000 lb.9200 lb.11,500 lb.Tungt arbeid6"Ikke-farlig akrylGrå398NOK
A
35XN88
-40 grader til 194 grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid4"Ikke-farlig akrylGul728NOK
E
2MKA7
-50 grader til 200 grader F17,600 lbs.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"latexGrå2 006 NOK
F
2MJT4
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid1"latexGul167NOK
G
1DNN2
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul373NOK
G
1DNJ9
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul393NOK
G
1DNJ6
-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul235NOK
E
2MJZ1
-50 grader til 200 grader F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"latexGrå346NOK
G
1DNK4
-50 grader til 200 grader F7,200 lbs.2900 lb.3600 lb.Lett arbeid3"Ikke-farlig akrylGul548NOK
E
2MJY6
-50 grader til 200 grader F6,400 lbs.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"latexGrå264NOK
G
1DNL7
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul226NOK
G
1DNJ8
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul293NOK
E
2MJV5
-50 grader til 200 grader F3,200 lbs.1280 lb.1600 lb.Tungt arbeid1"latexGrå282NOK
F
2MJU1
-50 grader til 200 grader F9,600 lbs.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"latexGul543NOK
F
2MJT3
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid1"latexGul147NOK
G
1DNJ7
-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul234NOK
G
1DNJ5
-50 grader til 200 grader F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Lett arbeid1"Ikke-farlig akrylGul185NOK
G
1DNJ4
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul408NOK
G
1DNL8
-50 grader til 200 grader F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Lett arbeid2"Ikke-farlig akrylGul256NOK
F
2MJU6
-50 grader til 200 grader F13,200 lbs.5280 lb.6600 lb.Lett arbeid3"latexGul885NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?