A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 4813 , ANSI kuttede gram: 1523 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 6 , ANSI/ISEA kuttnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beleggdekning: Palm og fingre , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: polyuretan , Farge: Sort, Grå , Mansjett: Strikk håndleddet , Kutte opp: Gunn , Fingermateriale: Nylon / Polyuretan / Nitril , Fingerstil: Full , Måler: 13 , Knokepolstringsmateriale: none , Lengde: 12 " , Foringsmateriale: nylon , Palm Materiale: polyuretan , punkteringsbestandig: Ja , Tommelstil: Full
11-421 Hyflex slitebestandige lette hansker
Ansell Hyflex 11-421 slitebestandige lette hansker er ideelle for håndtering av grove eller slipende materialer og brukes i maskindrift, konstruksjon og generelle vedlikeholdsoppgaver. De gir ekstra beskyttelse mot skrubbsår og mindre kutt samtidig som de sikrer fingerferdigheten og fleksibiliteten som kreves for delikate eller intrikate oppgaver. Disse hanskene er egnet for industri- og produksjonsmiljøer hvor beskyttelse mot slitasje er avgjørende.
Egenskaper
- Disse hanskene har et vannbasert polyuretanbelegg som gjør dem vanntette og holdbare, noe som reduserer miljøpåvirkningen.
- De er fri for DMF (dimetylformamid) og silikon, noe som gjør dem tryggere å bruke og spesielt egnet for bruksområder som spraymaling der kjemiske farer er et problem.
- Disse hanskene har fine og strekkbare sømmer, som gir en komfortabel passform for lengre bruk og sikrer optimal fingerferdighet.
- De tåler vask ved temperaturer på opptil 40 grader C, noe som gjør dem enkle å rengjøre og vedlikeholde for langvarig bruk.
- Disse hanskene har en håndflatebelagt finish, som sikrer et sikkert grep og ekstra beskyttelse.