OMRON STI Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NO / 1NC


filtre
AC-kontaktvurdering: 2A @ 230V , Aktuatordybde: 0.75 " , Aktuatorbredde: 0.75 " , DC kontaktvurdering: 1A @ 30V , IP-vurdering: IP67 , NEMA-vurdering: 6 , Off sensing avstand: 0.47 "til 0.98" , På registreringsavstand: 0.28 "til 0.47" , Bryterhøyde: 0.75 " , Oppsigelsestype: Bare ledning
StilModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
44507-3620
3.21 "Rustfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader til 257 grader F5 637 NOK
B
44507-1621
3.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F5 390 NOK
B
44507-1660
3.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 403 NOK
B
44507-1661
3.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 855 NOK
B
44507-1620
3.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F3 915 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?