Roterende og rettlinjelaser

filtre

JOHNSON -

Verktøy for laserskivejustering

StilModellNøyaktighetDimensjonerDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 til 113 grader F(2) AAA-batterier20 285NOK
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 til 85 grader F(2) AAA alkaliske batterier24 131NOK
JOHNSON -

laservater

StilModelltypenNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeSakLengdeStrømkildePris (eks. mva)
A40-6607-----Krysslinjelaser--4 975NOK
B40-6270-----Punktlaser--31 075NOK
C40-6657-----Nivå--7 563NOK
D40-6535Horisontal+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterende lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V adapter16 005NOK
E40-6680Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser Level4"(3) AA alkaliske batterier5 294NOK
F40-6516Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterende lasernivå6.625 "(5) AA-batterier10 144NOK
BOSCH -

Punktlasere

StilModellPris (eks. mva)
AGPL100-30G2 214NOK
RFQ
BGPL100-50G3 258NOK
RFQ
JOHNSON -

Punktlasernivå Msha

StilModellDimensjonerHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildeBreddePris (eks. mva)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 til 35 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "36 131NOK
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 til +50 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "25 400NOK
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 til 35 grader C(2) D alkaliske batterier1"40 673NOK
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 til +50 grader C(5) AA alkaliske batterier1"27 686NOK
DEWALT -

Linjelasere, horisontal og vertikal projeksjon, for utvendig bruk

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ADW088K4"5"2.25 "3 807NOK
BDW089K5"4.5 "3.25 "8 335NOK
JOHNSON -

Justering Dot Laser Feet

StilModellDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-622014 til 122 grader F110 VAC8 404NOK
B40-622214 til 122 grader F4 til 24 VDC7 021NOK
A40-622450 til 86 grader F110 VAC12 591NOK
JOHNSON -

Krysslinjelasere

StilModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja3 925NOK
B40-66113"+/- 3/16 "ved 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nei3 793NOK
RFQ
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ved 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator10 836NOK
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836NOK
JOHNSON -

Roterende lasernivå

StilModellVisuelle / hørbare indikatorerNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-6507Nei+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 til 113 grader F(4) AA alkaliske batterier5 469NOK
B40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FNiMH oppladbart batteripakke, 6V adapter eller (4) C alkaliske batterier18 536NOK
C40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 til 113 grader FNi-MH eller 6V adapter20 878NOK
D40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 til +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliske batterier14 617NOK
E40-6544Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)24 076NOK
F40-6526Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader F4 "C" alkaliske batterier14 614NOK
G40-6529Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)19 077NOK
H40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 til 113 grader FOppladbare litium-, adapter- eller (4) D alkaliske batterier32 970NOK
JOHNSON -

Gulvlinjelasere, horisontal projeksjon, for innvendig bruk

StilModellPris (eks. mva)
A40-66226 613NOK
B40-66182 648NOK
LEICA -

Roterende lasersett

StilModellInnendørs / utendørsStrømkildePris (eks. mva)
ARugby 620Ytre(2) AA-batterier, (4) D-celle, Li-ion-batteri18 414NOK
BRugby 610Ytre(2) AA-batterier, (4) D-celle, Li-ion-batteri14 051NOK
CRugby 640Utvendig, interiør(4) AA-batterier, (4) D-celle, Li-ion-batteri21 415NOK
BOSCH -

Roterende lasere

StilModellNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeVisuelle / hørbare indikatorerBreddePris (eks. mva)
AGRL 300 HVD+/- 1/8 "ved 100 fot.6 11 / 16 "16007 31 / 64 "Nei7 3 / 32 "-
RFQ
BGRL4000-80CH+/- 1/16 "ved 100 fot.11 "IP6812 51 / 64 "Forstyrrelsesmonitor7 13 / 32 "38 334NOK
RFQ
DEWALT -

Laseroppsettverktøy Interiør og eksteriør Rød 166 fot

ModellSakPris (eks. mva)
DW0822AH3BZJ5 303 NOK
BOSCH -

Roterende lasersett, 1 stråler, 0 prikker, 0 linjer, rød, 1,000 fot rekkevidde uten detektor

ModellSakPris (eks. mva)
GRL900-20HVKCN2TMP12 308 NOK
DEWALT -

Laseroppsettverktøy Interiør og eksteriør Rød 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
DW0851AH3BZH5 232 NOK
JOHNSON -

Rørlaser auto nivå rød

ModellSakPris (eks. mva)
40-6690AE6JPK65 532 NOK
LEICA -

Pendel Selvnivellerende linje og punktlasernivå, horisontal og vertikal

ModellSakPris (eks. mva)
L4P1CD2LDG9 978 NOK
DEWALT -

Laseroppsettverktøy Interiør / utvendig rød 100 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
DW085KAH3CEK5 743 NOK
BOSCH -

Selvnivellerende justeringslaser, horisontal og vertikal, interiør

ModellSakPris (eks. mva)
GLL3-300CD2WXL6 701 NOK
LEICA -

Pendel Selvnivellerende punktlaser, horisontal, interiør og eksteriør

ModellSakPris (eks. mva)
Lino P5CD2UAG4 239 NOK
JOHNSON -

Punktlaser, 3 stråler, 3 prikker, 0 linjer, rød, 100 fot rekkevidde uten detektor

ModellSakPris (eks. mva)
40-6693CN2TDM4 318 NOK
DEWALT -

Rotary Laser Level Int/Ext Red 1500 fot

ModellSakPris (eks. mva)
DW074KDAH3CEL10 290 NOK

Roterende og rettlinjelaser

Roterende og rettlinjede lasernivåer brukes til å nivellere og justere vertikale eller horisontale flater og kontrollere kvadraturen eller vinkelorienteringen til en graderingshelling. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse roterende og rettlinjede lasernivåene fra merker som Bosch, Dewalt, Johnson, Leica og Stanley. Roterende lasernivåer kan brukes både horisontalt og vertikalt for maksimal allsidighet og projisere en 360-graders rød lysstråle med konstant hastighet. De er i stand til å levere nøyaktigheter fra +/- 1 / 16th til +/- 1 / 8th of a inch per 50 til 100 ft. Utvalgte modeller kommer videre med en magnetisk brakett som enkelt festes til alle jernholdige overflater for håndfri bruk .

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?