JOHNSON laservater


filtre
Driftstemperatur: 14 til 113 grader F , Visuelle/hørbare indikatorer: Ja
StilModelltypenNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeSakLengdeStrømkildePris (eks. mva)
A
40-6607
-----Krysslinjelaser--4 975 NOK
B
40-6270
-----Punktlaser--31 075 NOK
C
40-6657
-----Nivå--7 563 NOK
D
40-6535
Horisontal+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterende lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V adapter16 005 NOK
E
40-6680
Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser Level4"(3) AA alkaliske batterier5 294 NOK
F
40-6516
Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterende lasernivå6.625 "(5) AA-batterier10 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?