gummi~~POS=TRUNC

filtre

Gummislanger er nyttige for bruk i luft- og vannsystemer, industrimaskiner og biler og brukes ofte i landbruk, konstruksjon og produksjon...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
ANF307Y50GHT3 806NOK
RFQ
ANF615100RAQT7 207NOK
RFQ
ANF615-50RAQT4 409NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Slangemontering 42 tommers lengde

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2ZJR51 / 2 "7 / 8 "371NOK
B2ZJP71 / 2 "7 / 8 "311NOK
B2ZJN23 / 8 "3 / 4 "243NOK
B2ZJN93 / 8 "3 / 4 "254NOK
APPROVED VENDOR -

Slangemontering 60 tommers lengde

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2ZJR71 / 2 "7 / 8 "424NOK
B2ZJP91 / 2 "7 / 8 "369NOK
B2ZJP23 / 8 "3 / 4 "335NOK
B2ZJN43 / 8 "3 / 4 "316NOK
DAYCO -

Silikon kjølevæskeslange

Dayco silikonkjøleslanger brukes til å frakte radiatorvæsker. Disse slangene har en strikket innerbase av rayon for bedre styrke og holdbarhet, og kraftige trykkforbindelser som er ideelle for bruk i fiendtlige motormiljøer. Silikonslanger fra Dayco oppfyller SAE J20 RL KLASSE A-standarder og er motstandsdyktige mot herding, sprekker, lekkasjer, kjemikalier og enhver skade forårsaket av olje, ozon og kjølevæsker. Disse slangene er designet for å fungere i ekstremt høye og lave temperaturer, med driftstemperaturer fra -65 til 350 grader Fahrenheit.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A5515-1001"1.32 "100 PSI1 020NOK
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 232NOK
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 117NOK
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 468NOK
A5515-2002"2.32 "60 PSI1 498NOK
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI1 875NOK
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 749NOK
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI1 878NOK
A5515-3003"3.32 "35 PSI2 045NOK
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI2 374NOK
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI944NOK
A5515-4004"4.32 "20 PSI2 771NOK
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A800881 / 4 "0.5 "3 322NOK
A800895 / 16 "0.56 "3 412NOK
DAYCO -

Ladeluftkjølerslanger

StilModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådetypenArbeids pressPris (eks. mva)
A7753-0001Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 til 350 grader FDen kalde siden55 PSI1 036NOK
A7755-0002Blå4"4.23 "-65 til 350 grader FDen kalde siden50 PSI1 156NOK
A7758-0001Blå3"3.23 "-65 til 300 grader FDen kalde siden60 PSI1 246NOK
B7732-0001Rød3-1 / 2 "3.73 "-65 til 500 grader FHot Side55 PSI991NOK
B7715-0002Rød4"4.23 "-65 til 500 grader FHot Side50 PSI1 103NOK
B7731-0001Rød3"3.28 "-65 til 500 grader FHot Side60 PSI964NOK
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AHH-050 X 251 / 2 "25ft.29 / 32 "1 235NOK
AHH-025 X 251 / 4 "25ft.21 / 32 "767NOK
AHH-038 X 253 / 8 "25ft.25 / 32 "1 045NOK
AHH-062 X 1005 / 8 "100ft.1-1 / 64 "5 175NOK
AHH-062 X 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "1 344NOK
APPROVED VENDOR -

Slangemontering 30 tommers lengde

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2ZJP51 / 2 "7 / 8 "280NOK
B2ZJR31 / 2 "7 / 8 "342NOK
A2ZJL93 / 8 "3 / 4 "257NOK
A2ZJN73 / 8 "3 / 4 "263NOK
StilModellLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AHH-075 X 2525ft.1-5 / 32 "1 571NOK
AHH-075 X 100100ft.1-3 / 64 "6 110NOK
DIXON -

Spiralslanger

StilModellPris (eks. mva)
ANFSGX11012 136NOK
RFQ
BFRSGX162 703NOK
RFQ
ANFSGX9016 496NOK
RFQ
ANFSGX201 686NOK
RFQ
BFRSGX6318 178NOK
RFQ
BFRSGX9027 881NOK
RFQ
BFRSGX5013 985NOK
RFQ
BFRSGX7523 750NOK
RFQ
BFRSGX327 790NOK
RFQ
BFRSGX11018 450NOK
RFQ
BFRSGX255 424NOK
RFQ
ANFSGX506 488NOK
RFQ
BFRSGX4012 365NOK
RFQ
BFRSGX205 452NOK
RFQ
ANFSGX161 494NOK
RFQ
ANFSGX6313 899NOK
RFQ
ANFSGX325 205NOK
RFQ
ANFSGX253 632NOK
RFQ
ANFSGX7515 758NOK
RFQ
ANFSGX406 113NOK
RFQ
DIXON -

4-lugs slangeender

StilModellPris (eks. mva)
AGAM21192NOK
RFQ
BAB261 089NOK
RFQ
AGAM26280NOK
RFQ
BAB21838NOK
RFQ
AGAM16166NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APGH501 764NOK
RFQ
APGH1002 419NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A2807-7-251 709NOK
RFQ
A2807-14-252 835NOK
RFQ
A2807-14-505 641NOK
RFQ
A2807-3-501 868NOK
RFQ
A2807-7-503 402NOK
RFQ
A2807-3-25935NOK
RFQ
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A75100GL1"1.4 "100 PSI1 333NOK
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI1 509NOK
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI1 485NOK
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI1 336NOK
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI1 994NOK
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI1 693NOK
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI1 695NOK
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI1 919NOK
A75200GL2"2.4 "70 PSI1 915NOK
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI2 247NOK
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI2 144NOK
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI2 067NOK
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI2 099NOK
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI2 086NOK
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI2 995NOK
A75400GL4"4.4 "20 PSI3 123NOK
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI3 416NOK
A75500GL5"5.4 "20 PSI3 704NOK
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI4 064NOK
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFK-4184"4-3 / 16 "3 651NOK
AFK-5185"5-3 / 16 "3 715NOK
DIXON -

Lange skaftslanger

StilModellPris (eks. mva)
A5951616K442NOK
RFQ
BBLS416173NOK
RFQ
BBLS414135NOK
RFQ
CBLS406366NOK
RFQ
D5931012C112NOK
RFQ
D5930812C121NOK
RFQ
BBLS516124NOK
RFQ
EBLS93NST2 770NOK
RFQ
EBLS63NST1 534NOK
RFQ
FBLS531 080NOK
RFQ
GBLS546169NOK
RFQ
FBLS250NST1 448NOK
RFQ
HBLS25898NOK
RFQ
A5950808K237NOK
RFQ
A5951212K237NOK
RFQ
A5951010K237NOK
RFQ
D5931212CLF826NOK
RFQ
HBLS20NST781NOK
RFQ
D5931212C101NOK
RFQ
HBLS30NST1 322NOK
RFQ
D5931616C238NOK
RFQ
BBLS616142NOK
RFQ
FBLS150NST882NOK
RFQ
CBLS506306NOK
RFQ
DIXON -

Sugeslanger

StilModellPris (eks. mva)
ALHFS4045F3 632NOK
RFQ
ALHFS400F1 710NOK
RFQ
DIXON -

Alle polyesterstativslanger

StilModellPris (eks. mva)
AR515-50RAF2 824NOK
RFQ
AR515100RAF4 201NOK
RFQ
BR515-50CBF2 979NOK
RFQ
BR515100CBF6 549NOK
RFQ
DIXON -

Glatte boreslanger

StilModellPris (eks. mva)
ABTB-T06268NOK
RFQ
ABTB-T12552NOK
RFQ
ABTB-T08332NOK
RFQ
ABTB-T20Z1 797NOK
RFQ
ABTB-T16741NOK
RFQ
ABTB-T16Z1 288NOK
RFQ
BWTB-T04176NOK
RFQ
BWTB-T06242NOK
RFQ
BWTB-T20Z1 362NOK
RFQ
BWTB-T16Z1 086NOK
RFQ
BWTB-T24Z3 160NOK
RFQ
ABTB-T04200NOK
RFQ
ABTB-T24Z2 647NOK
RFQ
BWTB-T12502NOK
RFQ
BWTB-T08302NOK
RFQ
BWTB-T16674NOK
RFQ
StilModellLengdePris (eks. mva)
ATFE-10X36XACST3ft.1 960NOK
ATFE-10X48XACST4ft.4 016NOK
ATFE-10X24XACST24 "2 057NOK
ATFE-10X30XACST30 "1 657NOK
DIXON -

2-lugs slangeender

StilModellPris (eks. mva)
ARAM 1836NOK
RFQ
ARAMH1 125NOK
RFQ
BGAM1178NOK
RFQ
BGAM661NOK
RFQ
CAB5335NOK
RFQ
CABH473NOK
RFQ
BGAM147NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er gummislanger bedre enn plastslanger?

Gummislanger er mer fleksible enn plastslanger og er forsterket med ett eller flere lag stoff eller annet materiale for ekstra styrke og stivhet. Disse gummislangene er mer motstandsdyktige mot sprengning eller lekkasje under høyt trykk enn plastslanger.

Hvordan vedlikeholde disse gummislangene?

  • Inspiser dem regelmessig for slitasje eller skade, som sprekker, lekkasjer eller punkteringer.
  • Reparer eller bytt ut skadede deler for å unngå potensielle sikkerhetsfarer.
  • Unngå eksponering for ekstreme temperaturer og kjemikalier.

Hva er fordelene med å bruke gummislanger?

Gummislanger er svært fleksible og holdbare, noe som gjør dem ideelle for overføring av væsker under høyt trykk. De er også motstandsdyktige mot vær og slitasje, noe som gjør dem egnet for bruk i utendørs og industrielle miljøer. Gummislanger er også allsidige og kan tilpasses for å møte de spesifikke behovene til forskjellige bruksområder.

Hvordan lages gummislanger?

Gummislanger er laget av ekstruderingsprosessen. I denne prosessen blir gummi varmet opp og tvunget gjennom en dyse for å skape en ønsket form og størrelse. Gummien er herdet og behandlet for å forbedre holdbarheten og elastisiteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?