Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 75550GL radiatorslange ID 5 1/2 tomme ytre diameter 5.9 tommer | AD7UGZ 4GJV9

DAYCO 75550GL radiatorslange ID 5 1/2 tomme ytre diameter 5.9 tommer

På lager
Vare: AD7UGZ Modell: 75550GLKryssref: 4GJV9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig radiatorslange
FARGESvart gull
Inne i Dia.5-1 / 2 "
Lengde4ft.
MaterialeNitril
Utenfor Dia.5.9 "
Temp. Område-40 til 212 grader F
typenKlasse B-rør
Arbeids press20 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 75200GL radiatorslange ID 2 tommers ytre diameter 2.4 tommer | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI2 058 NOK
DAYCO 75125GL radiatorslange ID 1 1/4 tommer ytre diameter 1.7 tommer | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI1 596 NOK
DAYCO 75250GL radiatorslange ID 2 1/2 tomme ytre diameter 2.9 tommer | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI2 415 NOK
DAYCO 75225GL radiatorslange ID 2 1/4 tommers ytre diameter 2.7 tommer | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI2 305 NOK
DAYCO 75450GL radiatorslange ID 4 1/2 tomme ytre diameter 4.9 tommer | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI3 672 NOK
DAYCO 75150GL radiatorslange ID 1 1/2 tomme ytre diameter 1.9 tommer | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI1 622 NOK
DAYCO 75500GL radiatorslange ID 5 tommers ytre diameter 5.4 tommer | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI3 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 75550GL radiatorslange ID 5 1/2 tomme ytre diameter 5.9 tommer
4 216 NOK / enhet