SHURTAPE Generelle duct tape


filtre
Lengde: 55m , Form: Kontinuerlig rull , Type: Duct Tape
StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris (eks. mva)
A
PC 009 OLV - 48mm x 55m
--------198NOK
B
PC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs
--------156NOK
C
PC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs
--------249NOK
D
PC 600
32 grader til 200 grader F50 oz./inGummi22 pund / tommer9mil.72mmburgunder5.939 "4 140 NOK
D
PC 600
32 grader til 200 grader F50 oz./inGummi22 pund / tommer9mil.72mmSvart5.939 "-
RFQ
E
PC 460
50 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.48mmSølv4.18 "110NOK
D
PC 600
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmHvit5.94 "-
RFQ
D
PC 600
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmGul5.94 "188NOK
D
PC 600
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmRød5.94 "187NOK
F
PC 600
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmOlive5.94 "-
RFQ
G
PC 600
50 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmSølv5.94 "175NOK
H
PC 460
50 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.72mmSølv5.19 "2 485 NOK
I
PC 589
50 grader til 200 grader F106 oz./inGummi18 pund / tommer7mil.48mmSølv5.211 "3 390 NOK
J
PC 599
50 grader til 200 grader F131 oz./inGummi20 pund / tommer9mil.48mmSølv5.211 "3 570 NOK

Generelle duct tape

Shurtape universal duct tape er ideelle for forsegling, søm, reparasjon, holde og vanntetting, så vel som for oppgaver i restaureringsindustrien. De har en ikke-refleks og vanntett bakside som passer komfortabelt rundt asymmetriske former og overflater for bedre håndteringsegenskaper. Disse gaffatapene er i stand til å tåle ekstremt kalde temperaturer og er tilgjengelige i 6, 7, 8 og 9 mils tykkelse alternativer.
For å tette endestykker på rustfrie stålrør og fargekodeobjekter, tilbyr vi også Shurtape spesielle gaffatape med en nukleær klutunderlag for utmerket holdekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?