SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16 | AH7AQR 36NH72

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16

Vare: AH7AQR Modell: PC 600Kryssref: 36NH72

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke50 oz./in
AdhesiveGummi
FARGESvart
Diameter5.939 "
KlasseIndustriell
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.32 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet22 pund / tommer
Tykkelse9mil.
typenDuct Tape
Bredde72mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8286
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)31.12
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 48mm x 55m 6 mil Sølv | AB7XGG 24K263 PC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.48mmSølv4.18 "110NOK
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Hvit | AB7XGJ 24K266 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmHvit5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Gul | AB7XGK 24K267 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmGul5.94 "188NOK
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Rød | AB7XGL 24K268 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmRød5.94 "187NOK
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Oliven | AB7XGN 24K271 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmOlive5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Sølv | AB7XGP 24K272 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmSølv5.94 "175NOK
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 72mm x 55m 6 mil Sølv PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.72mmSølv5.19 "2 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil PK16