Sikkerhetsbrytere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Vedlagt frakoblingsbryter, 100 A
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Vedlagt frakoblingsbryter, 100 A

Varenummer: CE6TQV
Modell: HBLDS10SSRCP
Se detaljer
Medfølgende dreiebryter, 16A, Nema 4X, rustfritt stål, Maks Hp:3, 5, 10
Varenummer: BH9FGR
Modell: ER54016UW
18 739 NOK / enhet
Se detaljer
Kraftig enkeltkast smeltet sikkerhetsbryter, 100 A, Nema 1, malt stål, klasse H
Varenummer: BJ2KQN
Modell: DH463FGK
14 939 NOK / enhet
Se detaljer
Kraftig enkeltkast smeltet sikkerhetsbryter, 100 A, Nema 3R, malt galvanisert stål
Varenummer: BJ2GYA
Modell: DH263NRK
15 029 NOK / enhet
Se detaljer
Heavy Duty enkeltkast uten smeltet sikkerhetsbryter, enkeltkast, 60 A, Nema 12
Varenummer: BJ2JGZ
Modell: DH362UDK
9 772 NOK / enhet
Se detaljer
Rotary Disconnect Switch, 30 A, Class J Fuses, Three-Pole, Switch Body, R9, 600 V
Varenummer: BH6PEP
Modell: R9J3030FJ
7 190 NOK / enhet
Se detaljer
Rotary Disconnect Terminal Screen, Line Or Load Side, Terminal Protection Screen, 600A
Varenummer: BH7TJP
Modell: TS4R9ETB
3 698 NOK / enhet
Se detaljer
Sikkerhetsbryter 240VAC 3PDT 200 A vekselstrøm
Varenummer: AG9FZX
Modell: 82354
Legg i handlevognen
Sikkerhetsbryter 600VAC 3PDT 30 A vekselstrøm
Varenummer: AH2PBL
Modell: DT361RB
43 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikkerhetsbryter 600VAC / DC 2PST 400 ampere AC
Varenummer: AH2PDT
Modell: H265AWK
110 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikkerhetsbrytersett, kontaktfri masterkodet Rfid, 2 N.C. sikkerhetsutgang
Varenummer: CV8CKT
Modell: LPF-M-404103
3 150 NOK / enhet
Se detaljer
Safety Switch, Fusible, 30 A, Three Phase, 240 Vac, 304 Stainless Steel, Indoor/Outdoor
Varenummer: CU2WKD
Modell: HF321S
32 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...133134

Sikkerhetsbrytere

Sikkerhetsbrytere er et must-have hvis du vil holde arbeidsplassen fri for ulykker. Tungt maskineri, heis av bensinpumper osv. Må alle ha sikkerhetsbrytere for å slå av strømmen i nødstilfeller. På samme måte må alle dine høyteknologiske laboratorier ha sikkerhetsbryter for å slå av strømmen. Raptor Supplies tilbyr sikkerhetsbrytere av høy kvalitet for alle slike formål. Se vårt komplette produktsortiment for mer informasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?