Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Rød | AB7XGL 24K268

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Rød

På lager
Vare: AB7XGL Modell: PC 600Kryssref: 24K268

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke50 oz./in
AdhesiveNaturlig Gummi
FARGERød
Diameter5.94 "
Lengde55m
Materialepolyetylen
Ytelse Temp.50 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet22 pund / tommer
Tykkelse9mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 48mm x 55m 6 mil Sølv | AB7XGG 24K263 PC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.48mmSølv4.18 "110NOK
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Hvit | AB7XGJ 24K266 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmHvit5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Gul | AB7XGK 24K267 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmGul5.94 "188NOK
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Oliven | AB7XGN 24K271 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmOlive5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Sølv | AB7XGP 24K272 PC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmSølv5.94 "175NOK
SHURTAPE PC 460 Duct Tape 72mm x 55m 6 mil Sølv PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.72mmSølv5.19 "2 485 NOK
SHURTAPE PC 589 Duct Tape 7 mil Sølv PK24 | AH7AQN 36NH68 PC 58950 grader til 200 grader F106 oz./inGummi18 pund / tommer7mil.48mmSølv5.211 "3 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Rød
187NOK / enhet