Oljekjøler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Alle produkter

Forced Air Oljekjøler, 12 hk varmefjernet, 2.5 cu in, 18.7 gpm, 208 til 230/460V AC
Varenummer: CN2RPR
Modell: AP22-PF
66 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 20 hk varmefjernet, 50 GPM Maks. Flow, 377 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EDZ
Modell: D20-12-BP65
13 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 30 hk varmefjernet, 80 GPM Maks. Flow, 250 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EED
Modell: DCSB20-12-BP25-3
23 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 36 hk varmefjernet, 80 GPM Maks. Flow, 250 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EEJ
Modell: DCSB30-24-3
23 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 60 hk varmefjernet, 50 GPM Maks. Flow, 377 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EEX
Modell: D60-12-BP65
26 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 60 hk varmefjernet, 80 GPM Maks. Flow, 250 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EFB
Modell: DCSB45-12-BP25-3
40 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Forced Air Oljekjøler, DC, 66 hk varmefjernet, 80 GPM Maks. Flow, 250 PSI Maks. Press
Varenummer: CN8EFD
Modell: DCSB60-12-BP25-3
44 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljekjøler 12 Vdc 8-80 Gpm 0.48 Hk
Varenummer: AD9RME
Modell: D70-12
29 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljekjøler Ac 20-200 Gpm 230/460 V 5 Hk
Varenummer: AD9RKJ
Modell: A130-3
82 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk
Varenummer: AD9RGG
Modell: A15-1
17 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljekjøler Ac Motor 46.8 hk Varme fjernet
Varenummer: AF2AJX
Modell: AP55-8051
74 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljekjøler med hydraulisk motor 4-50 Gpm
Varenummer: AD9RKR
Modell: HR55-0050
24 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...56

Oljekjøler

Oljekjølere er varmevekslingsenheter designet for å regulere temperaturen på olje eller andre væsker i ulike applikasjoner. De består vanligvis av en rekke rør eller kanaler som oljen strømmer gjennom, omgitt av kjøleribber eller plater. Når oljen passerer gjennom kjøleren, overføres varme til den omgivende luften eller en kjølevæske, noe som effektivt senker oljetemperaturen. Oljekjølere brukes ofte i bil-, industri- og marineapplikasjoner for å forhindre overoppheting og opprettholde optimale driftstemperaturer, for å sikre riktig smøring og forhindre skade på komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?