WATTS Termostatisk blandeventil, blyfri kobber silisiumlegering


Ulike operasjoner i kommersielle anlegg krever en konstant utløpstemperatur for væskelevering for å sikre høy presisjon. Watts termostatiske blandeventiler er ideelle for å gi væsketilførsel uten svingninger i temperaturen.

filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Samsvar: ASSE 1070, ASSE 1069, ASSE 1017, IAMPO og UPC oppført , Maks. Press: 150 psi
StilModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
LFUSGB-M2-SC
80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.375 "3.187 "-
RFQ
B
LFMMV-M1-UT
80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Union3 / 4 "gjenget5.437 "4.875 "2 815 NOK
C
LFMMV-M1-QC
80 grader til 120 grader F13 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "3 029 NOK
D
LFMMV-M1-QC
80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 301 NOK
B
LFMMV-M1-UT
80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"gjenget5.625 "5 5 / 16 "3 504 NOK
E
LFMMV-M1-UT
80 grader til 120 grader F13 gpm1 / 2 "Union1 / 2 "gjenget5.437 "4.875 "2 413 NOK
F
LFMMV-M1-US
80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"Loddetinn5.875 "5 13 / 16 "3 210 NOK
G
LFUSGB-M2-QC
80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 573 NOK
H
0006270
80 grader til 120 grader F12 GPM3 / 4 "Løsemiddel sveis3 / 4 "Løsemiddel sveis5 9 / 16 "5.25 "3 187 NOK
H
0006269
80 grader til 120 grader F12 GPM1 / 2 "Løsemiddel sveis1 / 2 "Løsemiddel sveis5 5 / 16 "4.75 "2 108 NOK
D
LFMMV-M1-QC
80 grader til 120 grader F13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 510 NOK
H
0006271
80 grader til 120 grader F12 GPM1"Løsemiddel sveis1"Løsemiddel sveis5 13 / 16 "5 11 / 16 "4 895 NOK
I
LF1170-M2-QC
90 grader til 160 grader F23 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "1 598 NOK
I
LF1170-M2-QC
90 grader til 160 grader F23 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 646 NOK
J
LF1170-M2-US
90 grader til 160 grader F23 gpm1"Union1"Loddetinn5.875 "5 13 / 16 "3 376 NOK
K
LF1170-M2-UT
90 grader til 160 grader F23 gpm1"Union1"gjenget5.625 "5 13 / 16 "3 392 NOK
I
LF1170-M2-QC
90 grader til 160 grader F23 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "2 716 NOK

Termostatisk blandeventil, blyfri kobber silisiumlegering

Watts termostatiske blandeventiler regulerer vanntemperaturen ved å blande kaldt og varmt vann samtidig. Watt-ventiler brukes med kjele- og tempererte vannsystemer for gulvvarme, jordvarme, nøddusj og kommunal vannbehandling. Disse termostatiske blandeventilene lar varmtvannsberederen operere ved høyere temperaturer, og utvider den effektive systemstrømningshastigheten ved ventilutgangen. Denne funksjonen øker produktiviteten. Watts blandeventiler er laget av blyfri kobber-silisiumlegering for å lette utmerkede produksjonsevner for smiing, støping og maskinering av materialer. Watts termostatiske blandeventiler reduserer størrelsen / BTU-kravene, og gir kapasitet for de høyeste systemkravene. Disse UPC-listede ventilene leverer en maksimal strømningshastighet på 23 gpm og er i stand til å motstå temperaturer og trykk opp til henholdsvis 160 grader F og 150 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse termostatiske blandeventilene, tilgjengelig i union, løsemiddelsveis, hurtigkobling og kompresjonsinntak alternativer på Raptor Supplies. Watt kraftige flottørventiler og justerbare trykkavlastningsventiler er også tilgjengelig for ulike kommersielle vannforsyningsreguleringsapplikasjoner.

Bruker

Watts termostatiske blandeventiler er egnet for å regulere vanntemperaturen ved å blande kaldt og varmt vann samtidig. Disse blandeventilene brukes med kjele- og tempererte vannsystemer for jordoppvarming, gulvvarme, nøddusj og kommunal vannbehandling. Termostatiske blandeventiler opprettholder vanntemperaturen med stramme toleranser for kritiske bruksområder. Watts ventiler reagerer raskt på innkommende vanntemperatur og justerer utgangstemperaturen nøyaktig. Watts termostatiske blandeventiler er ideelle for bruk på sykehus og laboratorier der presisjon er nødvendig.

Arbeidsmekanisme

Watts termostatiske blandeventiler har to vanninntak for varmt og kaldt vann og ett blandet uttak for å levere det blandede vannet. Watts ventiler inkluderer en spindelenhet, kontrollmodul, stempel, termostat, trakt og fjær. Når væsken kommer inn i vanninntaket, føler termostaten vanntemperaturen og skyver fjæren for å justere vannstrømmen og blandingen. Denne mekanismen er følsom for temperaturendringer og har en minimal responstid for å regulere vanntemperaturen ved vannutløpet.

Egenskaper

  • Blyfri kobberkonstruksjon: Watts termostatiske blandeventiler er laget av blyfri kobber-silisiumlegering for å lette utmerkede produksjonsevner for smiing, støping og maskinering av materialer.
  • Høytrykkstoleranse: Watts ventiler leverer en maksimal strømningshastighet på 23 gpm og er i stand til å motstå temperaturer og trykk opp til henholdsvis 160 grader F og 150 psi.
  • Imøtekommer peak systemkrav: Watts termostatiske blandeventiler reduserer størrelsen / BTU-kravene for å gi kapasitet for peak systemkrav.

Kompatible tilbehør

  • PEX-rør: Watts termostatiske blandeventiler kan brukes i forbindelse med PEX-rør for applikasjoner som krever strålevarme i gulv/vegg, tilførsels- og returrør og snøsmelting. Disse rørene har tverrbundet polyetylenkonstruksjon for effektivt å lede varmen til omgivende media. Disse rørene er vurdert til å håndtere høytemperaturvæske opp til 200 grader F.

Standarder og godkjenninger

  • Watts termostatiske blandeventiler er produsert i samsvar med ASSE-standarder for å sikre full sikkerhet i kommersielle miljøer.

Installasjon

  • Velg først et passende sted for tempereringsventilene. Watts termostatiske blandeventiler skal være tilgjengelige for justeringer og i nærheten av brukspunktet.
  • Systemet må luftes ut av trykk før installasjon.
  • Rør- eller kobberrør må føres slik at de passer nøyaktig og justeres med ventilinnløpene og -utløpene.
  • Watts-ventiler bør fjernes fra endestykkene, og sikre at unionsmutrene er over rørene/rørene før de kobles til endestykket.
  • Rør skal spyles ut igjen, ventiler bør monteres med filterpakning på kaldt- og varmtvannsinntak med fiberpakning på blandvannsutløpet.
  • Til slutt slår du PÅ varmt- og kaldtvannstilførselen. Hvis brukeren observerer lekkasjer, må koblingene til og fra ventilene strammes for å stoppe lekkasjen før du fortsetter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes termostatiske blandeventiler?

Watts termostatiske blandeventiler er egnet for å redusere inline varmetapene i vanntemperaturreguleringsapplikasjoner. Disse blandeventilene sørger for at komponentene i systemet, som seter, kranhoder og magnetventiler, blir mindre påvirket av kalkdannelse, og sikrer dermed holdbarheten til rørene og tilkoblet utstyr.

Hvordan endre temperaturen på Watts termostatiske blandeventiler?

For å justere vanntemperaturen på tilløpssiden, fjern plastlokket på toppen av blandeventilen. Bruk en tettsittende skiftenøkkel for å justere mutteren. Hvis kravet er å øke vanntemperaturen på utløpet, drei mutteren mot klokken. For å redusere vanntemperaturen, drei mutteren med klokken.

Hva er forskjellen mellom termostatiske blandeventiler og blandeventiler?

Watts termostatiske blandeventiler kan opprettholde vanntemperaturen med stramme toleranser (ved +/- 33.8 grader F) for kritiske bruksområder. Mens blande-/tempereringsventiler kan opprettholde nøyaktigheten på +/- 37.4 grader F. I tillegg reagerer Watts termostatiske blandeventiler raskt på innkommende vanntemperatur og justerer utgangstemperaturen tilsvarende.

Finnes det noen typer termostatiske blandeventiler?

Det finnes to typer blandeventiler, ventiler som aktiveres basert på vokselementer og bimetalllister. Ventilene med vokselementer styrer inntakstilførselen til både kaldt og varmt vann ved å reagere mot temperaturen på vannet. Mekanismen beveger vokselementet opp eller ned, og kontrollerer åpningen av ventilinnløpene med presisjon og på en minimumsperiode. Ventilene med bimetallisk stripemekanisme reagerer på vanntemperaturen og har en rask responstid. De er egnet for kritiske applikasjoner som krever høy presisjon og minimal responstid (+/- 1 sekund).

Hvordan fungerer treveis blandeventiler?

Disse blandeventilene trekker inn det varme vannet fra kjeleenheten og blander det med det kalde vannet som tilføres fra den kjøligere siden. De gir en sirkulasjon av det blandede vannet med tilstrekkelig høy og innstilt temperatur til å møte vannforsyningsbehovet med nøyaktighet ved en innstilt strømningshastighet. Systemet opererer dermed med en innstilt temperatur og konstant strømningshastighet gjennom hele operasjonen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?