Magnetiske pickups

filtre

VESTIL -

HFMS-serien hengende magnetiske feiemaskiner

StilModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
AHFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578NOK
BHFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Sølv4 180NOK
CHFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Sølv4 923NOK
DHFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Sølv5 683NOK
RFQ
WESTWARD -

Magnetisk feier

StilModellHjul TypeUtvidet lengdeLengdeBreddeMaterialeOperasjonTrekk kapasitettypenPris (eks. mva)
A2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle400 lb.Henge-Type8 575NOK
RFQ
B1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-558NOK
A2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle425 lb.Henge-Type10 397NOK
RFQ
A2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle200 lb.Henge-Type4 582NOK
A2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle275 lb.Henge-Type4 732NOK
C4YKK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbet aluminiumsakselMagnetisk enhet som er i stand til å tiltrekke seg metalliske gjenstander eller reservedeler som ligger på gulvet uten å plukke dem opp en etter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 286NOK
D1VTY1Massive gummidekk med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-699NOK
WESTWARD -

Pick-up Tool, magnetisk

StilModellDiameterHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A10E7411 / 32 "Riflet håndtak19 "2 lbs.2 lbs.bøyelig15 / 16 "120NOK
B10E7463 / 8 "Vinylhåndtak12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "34NOK
C10E7425 / 16 "Riflet håndtak6.375 "3 lbs.3 lbs.Teleskopisk med skribent9 / 32 "155NOK
MASTER MAGNETICS -

Magnetisatorer/Avmagnetisatorer

StilModellFARGELengdeMaterialeBredde
A07224Svart1"Gummi1"
RFQ
B07524Blå, Hvit2"Plast2"
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske feiemaskiner av push-type

StilModellHøydeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMFSM2442.5 "7.5 lbs.24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Pal-serien magnetiske pickup-verktøy

StilModellLengde
A0754724 "
RFQ
B0759724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Neodym magnetiske klips

StilModellFARGE
A07506Blå, sølv, svart
RFQ
B07520Rød, svart, sølv
RFQ
C07523Hvit, svart, sølv
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Klippmagneter i metall

StilModellFinishLengdeFormTykkelseBredde
A08019Chrome2"Square1.1 "1.75 "
RFQ
B08018Chrome1.375 "Square0.8 "1.12 "
RFQ
C07219Nikkel/sink1.875 "Binder Clip0.75 "1"
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Heng type feiemaskiner med utløser

StilModellHøydeLengdeMaterialeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMRS781.75 "5"Aluminum36 lbs.78 "84 "
RFQ
AMRS961.75 "5"Aluminum44 lbs.96 "96 "
RFQ
BMRS181.75 "5"Aluminum8 lbs.18 "18 "
RFQ
BMRS241.75 "5"Aluminum11 lbs.24 "24 "
RFQ
BMRS361.75 "5"Aluminum16 lbs.36 "36 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Aluminum22 lbs.48 "48 "
RFQ
AMRS721.75 "5"Aluminum33 lbs.72 "72 "
RFQ
AMRS841.75 "5"Aluminum39 lbs.84 "96 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål9.4 lbs.48 "48 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål7.1 lbs.36 "36 "
RFQ
WESTWARD -

Teleskopisk

StilModellDiameterUtvidet lengdeSakLengdeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A4FPU60.59 "15.75 "Teleskopisk fleksibel magnet8.75 "5-1 / 2 lb.117NOK
B4FPV21 / 2 "19.75 "Teleskopisk magnet / speilsett7"1-1 / 2 lb.50NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9534467NOK
A9535246NOK
INSIZE -

Teleskopisk magnetisk pick-up

StilModellStørrelseDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeSakLengdeMaterialeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmTeleskopiskMagnetisk Retriever172 mm - 568 mmRustfritt stål4 kgf350NOK
B7161-1582 mmx8 mm8mm582mmTeleskopisk, justerbarMagnetisk pick-up verktøy178 mm - 582 mmMessing og forkrommet0.45 kgf318NOK
APPROVED VENDOR -

Magnetisk feier

StilModellSakLengdeLøftekapasitetMaterialeTrekk kapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A10E768Magnetisk feier3"9 lbs.Keramisk440 lbs.Henge-Type48 "4 907NOK
BMFSM36Magnetisk feier--Stål240 lb.-40.5 "5 656NOK
CMFSM12Magnetisk feier--Stål80 lb.-16.5 "2 988NOK
D10E766Magnetisk feier5"4 lbs.Keramisk97 lbs.Push-Type22.5 "2 207NOK
EMFSM24RXMagnetisk feier m / utløser--Stål160 lb.-30.25 "4 766NOK
WESTWARD -

Pick-up Tool med frigjøring

StilModellLengdeOperasjonStørrelsePris (eks. mva)
A3FARGE216 "Wand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender fra skarpe rusk og funksjoner Hengekrok for enkel oppbevaring23.5 "1 056NOK
B3FARGE116.5 "Wand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender mot skarpe rusk20.75 "961NOK
MASTER MAGNETICS -

Henter magneter

StilModellFARGEHøydeLengdeMaterialeFormBredde
A07204-13 / 16 "1 3 / 4 "--5 / 8 "
RFQ
BRM-150FBX/LSvart1.062 "5"Stålrektangel2"
RFQ
C07542Rød2"5"Sveiset stålrektangel2"
RFQ
D07541Rød1"2"Sveiset stålSquare2"
RFQ
E07209Rød2"5"Sveiset stålrektangel2"
RFQ
F07206Rød0.562 "2"Sveiset stålSquare2"
RFQ
G07503Rød, svart, sølv1"2"Stål/Gummi/PlastSquare2"
RFQ
H07504Rød, svart, sølv0.75 "2.375 "Stål/Gummi/PlastSquare2.38 "
RFQ
ULLMAN DEVICES -

Fleksibel fjærklo 10 Lb.

StilModellUtvidet lengdeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
ANEI. 1713.5 "13.5 "13.5 "106NOK
BNEI. 1623.5 "23.5 "23.5 "126NOK
WESTWARD -

Fleksibel magnet Neodym

StilModellLengdePris (eks. mva)
A4FPU820 "94NOK
B4FPV524 "110NOK
LISLE -

Magnetisk pickup-verktøy

StilModellSakPris (eks. mva)
ALS / 66580Fleksibelt magnetisk pickup-verktøy128NOK
RFQ
BLS / 66540Magnetisk pickup-verktøy93NOK
RFQ
CLS / 31000Magnetisk pickup-verktøy949NOK
RFQ
DLS / 66500Magnetisk pickup-verktøy71NOK
RFQ
ELS / 66550Magnetisk pickup-verktøy227NOK
RFQ
MAG-MATE -

Magnetisk Retriever

StilModellPris (eks. mva)
ARFR36007 468NOK
RFQ
BRFR7-156 432NOK
RFQ
CRFR7-306 432NOK
RFQ
ARFR48007 770NOK
RFQ
ARFR24007 238NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADSC423-1209 762NOK
RFQ
ADSC423-24012 410NOK
RFQ
ADSC424-12018 692NOK
RFQ
ADSC425-12048 134NOK
RFQ
ADSC424-24018 692NOK
RFQ
ADSC425-24048 134NOK
RFQ
StilModellTrekk kapasitetBreddePris (eks. mva)
AMRS48426 lb.48 "8 938NOK
AMRS72640 lb.72 "10 878NOK
RFQ
12...56

Magnetiske pickups

Magnetiske pickups fjerner ståldeler fra fat, esker, søpler og bord, og samler jernpartikler fra grove / rene gulv og sandflater. De er ideelle for bearbeiding, fabrikasjon, produksjon og produksjonslinje. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Bessey, General, Klein Tools, LFI, Lisle, Mag-Mate, Master Magnetics, Mayhew, Moody Tool, Proto , Red Lion, Storch Products, Ullman, Vestile, Westward, Wiha & Wright Tool magnetiske pickup-verktøy. Valgte pickup-verktøy har en lett, men kraftig magnet som er plassert i et robust aluminiumskabinett for å motstå hard industriell misbruk mens du løfter små deler og partikler enkelt. De er utstyrt med et sklisikkert håndtak og enkel utløsermekanisme som øyeblikkelig frigjør innsamlede deler for problemfri avhending. Velg mellom et bredt utvalg av magnetiske pickups og demagnetisatorer, tilgjengelig i lengder fra 1 til 84 inches på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?