WATTS sikkerhetsventiler

ASME klagesikkerhets-, vakuumavlastnings- og dampsikkerhetsventiler med en rustfri fjær for å kontrollere åpningen / lukkingen av tetningen når fjærkraften overstiger en forhåndsinnstilt verdi, og deretter tømme væske ved utløpet

filtre

WATTS -

sikkerhetsventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A1/2 LF53-125Overtrykksventil1 765NOK
B3/4 530-COvertrykksventil1 193NOK
C3/4 3L-150Overtrykksventil1 517NOK
D3/4 LF53-125Overtrykksventil1 990NOK
E3/4 LF3L-075Overtrykksventil1 760NOK
F1/2 LF53-75Overtrykksventil1 941NOK
G1/2 530-COvertrykksventil1 117NOK
H3/4 LF3L-150Overtrykksventil1 724NOK
I1/2 53L-175Overtrykksventil1 266NOK
J1/2 53L-150Overtrykksventil1 307NOK
K1/2 LF53L-150Overtrykksventil1 658NOK
L1/2 530-FPOvertrykksventil1 117NOK
M3/4 LFBRVM1TXTXB-125Avlastningsventil1 403NOK
N3/4 LFBRVM1SXSXB-125Avlastningsventil1 142NOK
O3/4 354A-030Sikkerhetsavlastningsventil978NOK
P3/4 M335M2-030Sikkerhetsavlastningsventil693NOK
Q3/4 335M2-030Sikkerhetsavlastningsventil575NOK
WATTS -

Kule og avlastningsventiler

StilModellMin. Temp.KulematerialeBody MaterialUttakstilkoblingUtløpstypePorttypeSetematerialeAksematerialePris (eks. mva)
A3/4 LFBRVM1PXPXB-125--------1 220NOK
BLFBRVP-125 3/4-Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-krympedeRedusertJomfru PTFERustfritt stål2 330NOK
ABRVP-80 3/4-VitonBronse-Pex krympetFullPTFEMessing1 735NOK
CLFBRVPXPXP-125 3/4-Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-krympedeRedusertJomfru PTFERustfritt stål2 330NOK
DLFBRVT-125 3/4-40 ° FRustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegeringGjenget hunn-FullJomfru PTFERustfritt stål2 108NOK
RFQ
E3/4 LBRVM1SXSXB-125-40 grader FForkrommet messingBronse-SocketFullPTFEMessing1 220NOK
A3/4 LFBRVM1SXSXC-125-40 grader FForkrommet messingBronse-SocketFullPTFEMessing1 220NOK
F3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 grader FForkrommet messingBronse-Gjenget hunnFullPTFEMessing1 220NOK
G3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 220NOK
H3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 grader FForkrommet messingBronse-Gjenget hunnFullPTFEMessing1 220NOK
A3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 220NOK
I3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 220NOK
A3/4 LBRVM1TXTXB-12540 grader FForkrommet messingBronse-Gjenget hunnFullPTFEMessing1 220NOK
JLFBRVS-125 3/499 ° FRustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegeringSocket-FullJomfru PTFERustfritt stål2 108NOK
RFQ
WATTS -

Jern sikkerhetsavlastningsventil

StilModellTotal lengdeBtuHSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A3/4 374 A.2.5 "550,000Buna-NMetalMessing30 psi3 / 4 "3 / 4 "1 085NOK
B3 / 4 740-0503"1,352,000silikonBronseRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"2 506NOK
C3 / 4 7403"925,000Buna-NMetalMessing30 psi3 / 4 "1"2 254NOK
B3 / 4 740-0753"1,886,000silikonBronseRustfritt stål75 psi3 / 4 "1"2 353NOK
C13.5 "1,300,000Buna-NMetalMessing30 psi1"1.25 "3 791NOK
B1 740-0503.5 "1,899,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1"1.25 "4 513NOK
B1 740-0753.5 "2,649,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1"1.25 "4 299NOK
B1 1/4 740-0504.625 "3,075,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.25 "1.5 "7 082NOK
B1 1/4 740-0754.625 "4,285,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1.25 "1.5 "7 092NOK
C11 / 4 7404.625 "2,105,000Buna-NMetalMessing30 psi1.25 "1.5 "6 441NOK
B1 1/2 740-0505.25 "4,237,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.5 "2"10 047NOK
D1 1/2 740-0755.25 "5,909,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1.5 "2"9 763NOK
C11 / 2 7405.25 "2,900,000Buna-NMetalMessing30 psi1.5 "2"8 933NOK
E2 740-0756.75 "10,700,000silikonBronseRustfritt stål75 psi2"2.5 "13 608NOK
F2 740-0506.75 "7,672,000silikonBronseRustfritt stål50 psi2"2.5 "13 908NOK
StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A415M1-008Messing450 pund per time ved 15 psiHann gjenget3 / 4 "Hann gjenget3 / 4 "2 722NOK
A415M1-010Messing450 pund per time ved 15 psiHann gjenget3 / 4 "Hann gjenget3 / 4 "2 187NOK
A415M1-SC-008Messing450 pund per time ved 15 psiHann gjenget3 / 4 "Hann gjenget3 / 4 "2 860NOK
A415M1-015 1Bronse643 pund per time ved 15 psiGjenget hunn1"Gjenget hunn1"3 468NOK
A415-015 1 1/4Bronse1230 pund per time ved 15 psiHann gjenget1 1 / 4 "Hann gjenget1-1 / 2 "4 845NOK
A415-015 1 1/2Bronse1860 pund per time ved 15 psiHann gjenget1 1 / 2 "Hann gjenget2"5 542NOK
WATTS -

Vakuum avlastningsventiler

StilModellFjærmaterialeBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttaktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AN360-Z1-Messing3 / 4 "Hann gjenget250 ° F200 PSI3 / 4 "-1 248NOK
ALFN36M1 1/2-Blyfri messing1 / 2 "Hann gjenget250 ° F15 PSI--1 025NOK
B1/2 LF N36302 rustfritt stålBlyfri messing1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Opptil 15 psi damp / opptil 200 psi vann719NOK
CLFN36-M1-3 / 4 "Rustfritt stålBlyfri messing3 / 4 "Hann gjenget250 grader F-3 / 4 "0 til 200 psi704NOK
WATTS -

Sikkerhetsavlastningsventil, bronse

StilModellSetematerialeBtuHSkivematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A1 1/4 174A-125Bronse5,370,000silikonRustfritt stål125 psi1.25 "1.25 "8.375 "8 101NOK
A1 1/2 174A-150Bronse7,630,000silikonRustfritt stål150 psi1.5 "1.5 "9"11 963NOK
B3/4 174A-100Bronse1,695,000silikonRustfritt stål100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780NOK
A1 174A-050Bronse1,470,000silikonRustfritt stål50 psi1"1"5.75 "5 060NOK
B2 174A-125Bronse12,170,000silikonRustfritt stål125 psi2"2"11.625 "16 978NOK
B2 174A-075Bronse7,770,000silikonRustfritt stål75 psi2"2"11.625 "14 592NOK
A1 1/4 174A-075Bronse3,429,000silikonRustfritt stål75 psi1.25 "1.25 "8.375 "8 418NOK
C1 174A-150Bronse3,795,000silikonRustfritt stål150 psi1"1"5.75 "5 076NOK
B2 174A-100Bronse9,970,000silikonRustfritt stål100 psi2"2"11.625 "16 978NOK
A1 1/4 174A-100Bronse4,399,000silikonRustfritt stål100 psi1.25 "1.25 "8.375 "8 736NOK
A1 1/4 174A-150Bronse6,340,000silikonRustfritt stål150 psi1.25 "1.25 "8.375 "7 942NOK
B3/4 174A-125Bronse2,070,000silikonRustfritt stål125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780NOK
D2 174A-050Bronse5,575,000silikonRustfritt stål50 psi2"2"11.625 "14 592NOK
B3/4 174A-150Bronse2,445,000silikonRustfritt stål150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780NOK
B3/4 174A-075Bronse1,320,000silikonRustfritt stål75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780NOK
B3/4 174A-050Bronse950,000silikonRustfritt stål50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 781NOK
B2 174A-150Bronse14,370,000silikonRustfritt stål150 psi2"2"11.625 "15 322NOK
E174 A-3/4 "Metal650,000Ikke-metalliskRustfritt stål30 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 174NOK
F2 A.Metal3,815,000Buna-NMessing30 psi2"2"11.625 "13 804NOK
G1 174A 75Metal2,055,000Ikke-metalliskRustfritt stål75 psi1"1"5.75 "4 238NOK
F11/4 174 A.Metal1,682,000Buna-NMessing30 psi1.25 "1.25 "8.375 "6 213NOK
G1 174A 100Metal2,635,000Ikke-metalliskRustfritt stål100 psi1"1"5.75 "3 829NOK
G1 174A 125Metal3,215,000Ikke-metalliskRustfritt stål125 psi1"1"5.75 "3 807NOK
WATTS -

1450F-serie, jern / bronse kombinasjonspåfyllings- og avlastningsventil

StilModellInnløpstypeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A1450FFNPT6.5 "10 til 100 psi1 863NOK
BS1450FUnion loddetinn7"10 til 25 psi1 667NOK
StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A1/2 LF 530-C STD1 / 2 "923NOK
A3/4 LF 530-C STD3 / 4 "1 009NOK
WATTS -

Avlastningsventiler i bronsedamp

StilModellSamsvarInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSetematerialePris (eks. mva)
A0006275NB, ASME3 / 4 "3 / 4 "2.75 "2.125 "Bronse1 515NOK
B0006276NB, ASME og HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Metal2 188NOK
B0006277NB, ASME og HV1"1"3.125 "2.375 "Metal2 456NOK
WATTS -

Steam sikkerhetsventiler

StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A315M2-012-1 604NOK
A315M2-0055 psi1 478NOK
A315M2-SC-0088 psi2 244NOK
AL315M2-SC-0088 psi2 244NOK
AL315M2-0088 psi1 272NOK
AL315M2-01515 psi1 669NOK
B315M2-01515 psi1 685NOK
WATTS -

Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 75 psi

ModellSakPris (eks. mva)
375M1-075BP2MQT1 187 NOK
WATTS -

Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 175psi

ModellSakPris (eks. mva)
530-3/4AC3WLC615NOK
WATTS -

Dobbel kontrollregulator og avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk

ModellSakPris (eks. mva)
1450F-STD 1/2BP6CBY3 063 NOK
WATTS -

Sikkerhetsavlastningsventil 2 x 2-1 / 2 tommer 30 psi

ModellSakPris (eks. mva)
2 740AC8KTW12 694 NOK
WATTS -

Tankløst vannvarmersett, kobber silisiumlegering, 150 Psi Maks. Op Press

ModellSakPris (eks. mva)
LFTWHG2-FT-HC-RVCU9TWE1 749 NOK
WATTS -

Brannpumpe avlastningsventil, Ansi-endetilkobling

ModellSakPris (eks. mva)
F1116 8BZ9JUA195 032 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?