Slangesikkerhetskabler

filtre

Slangesikringskabler brukes for å sikre og forhindre at slanger slår eller pisker rundt i tilfelle slangesvikt eller løsner. De brukes i produksjon, konstruksjon, olje...Les mer

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Pisk Sjekk luftslangens sikkerhetskabler

StilModellKabellengdeMonteringsstilUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AASWHIPTL2020 "Slange til verktøy1.25 "til 5"227NOK
BASWHIPLINE20 "Slange til slange1.25 "til 5"213NOK
AASWHIPLN1028 "Slange til slange1 "til 2.5"240NOK
RFQ
AASWHIPTL3838 "Slange til verktøy1.5 "til 3"400NOK
RFQ
AASWHIPLN1538 "Slange til slange1.5 "til 3"400NOK
RFQ
LIFT-ALL -

Slangestopp

StilModellSlange inne i Dia.LengdeMaks. Arbeids pressPris (eks. mva)
AHH1401 til 4 "40 "1650 @ 1 "163NOK
BHH2441 til 4 "44 "3300 @ 1 "263NOK
BHH2301/4 til 2 "30 "52,000 1 @ 4/XNUMX "209NOK
BHH2642 til 6 "64 "750 @ 2 "318NOK
WHIPCHECK -

Style Wire Tau

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AWA21 / 4 "165NOK
RFQ
AWB11 / 8 "109NOK
RFQ
AWA43 / 8 "378NOK
RFQ
WHIPCHECK -

Stil WSR Wire Rope

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AWSR21 / 4 "165NOK
RFQ
AWSR11 / 8 "109NOK
RFQ
AWSR43 / 8 "378NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Kabelsikkerhet 1/4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A3 07 MCXNUMX389NOK
B3 04 MCXNUMX387NOK
APPROVED VENDOR -

Kabelsikkerhet 1/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A3 05 MCXNUMX241NOK
B3 06 MCXNUMX223NOK
GUARDAIR -

Chicago sikkerhetskabel

ModellSakPris (eks. mva)
500A04CE8NDL245NOK
LIFT-ALL -

Slange grime Slange Id 1/4 til 2 tommers lengde 30

ModellSakPris (eks. mva)
HH130AC7ZRY145NOK
APPROVED VENDOR -

Nøkkelbånd Nylon - Pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)
3LX84AD2ADP46NOK
DAYTON -

Sikkerhetskabel

ModellSakPris (eks. mva)
21204CJ3FMV826NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Kan slangesikkerhetskabler brukes til både nye og eksisterende slanger?

Ja, slangesikkerhetskabler kan brukes til både nye og eksisterende slanger. Enten du skal installere en ny slange eller ettermontere en eksisterende, kan slangesikkerhetskabler legges til for å øke sikkerheten og forhindre piskefarer.

Hvor ofte bør jeg inspisere disse slangesikkerhetskablene?

Slangesikkerhetskabler bør inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre effektivitet og pålitelighet. Inspeksjoner bør inkludere sjekk for tegn på slitasje, skade eller tretthet og verifisere sikker feste til slangen og utstyret. Eventuelle slitte eller skadede kabler bør skiftes ut umiddelbart.

Hvordan velger jeg riktig størrelse på en sikkerhetskabel?

For å velge riktig størrelse på slangesikkerhetskabler, vurder diameteren og lengden på slangen du fester. Det er viktig å velge en kabel som passer til eller litt over diameteren på slangen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?