Asfalttesting | Norge

Asfalt testing

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Alle produkter

Kompresjonsmaskin 300,000 XNUMX lbs., ramme
Varenummer: CL6KWM
Modell: HCM-3000
Se detaljer
Kompresjonsmaskin med i7-kontroller, 220V, 50Hz
Varenummer: CL6KVK
Modell: HCM-1000i7.5F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin med i7-kontroller, 3/4HK, 230V, 50Hz
Varenummer: CL6KXJ
Modell: HCM-4000i7P.5F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, 1000K, kontroller, 1/2HP, 230V, 50Hz
Varenummer: CL6KVN
Modell: HCM-1000iH.5F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, 1334kN, 1HP, 230V, 50/60Hz
Varenummer: CL6KXD
Modell: HCM-3000iHA.4F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, 3000kN, Servostyrt
Varenummer: CL6LBN
Modell: HCM-3100.7F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, automatisk konsollkontroller, 1HP, 230V, 50/60Hz
Varenummer: CL6KYX
Modell: HCM-5000iHAC.4F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, automatisk kontroller, 1HP, 230V, 50/60Hz
Varenummer: CL6KYV
Modell: HCM-5000iHA.4F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, HCM-5090-kontroller, 1012kN, 3/4HP, 230V, 50Hz
Varenummer: CL6KWG
Modell: HCM-2500iHP.5F
Se detaljer
Kompresjonsmaskin, HCM-5090-kontroller, 1012kN, 3/4HP, 230V, 60Hz
Varenummer: CL6KWF
Modell: HCM-2500iHP.2F
Se detaljer
Duktilitetsmaskin, 220V, 50Hz
Varenummer: CL6KDB
Modell: H-1068X.5F
Se detaljer
Duktilitetsmaskin, 220V, 60Hz
Varenummer: CL6KDA
Modell: H-1068X.2F
Se detaljer
12...56

Asfalt testing

Asfalttesting kan gjøres for å teste smidigheten, duktiliteten og andre egenskaper til asfalt for å sjekke hvordan den vil fungere på veier eller bygninger. På Raptor Supplies, er det flere kraftige automatikk-enkeltkomprimatorer med stasjonære former og roterende former for asfalttesting samt MarshallCompression-maskiner. Under testing sørger utstyret for at asfalten analyseres grundig for god og konsistent kvalitetssikring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?